曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D100-50DMZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D100-50DMZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

ストローク(mm)
50
取付支持形式
二山クレビス形
形式
空気圧タイプ
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
ボディオプション
ロッド先端おねじ
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
100
取付金具
二山クレビス形
給油
不要(無給油)
オートスイッチ取付溝
4面
ポートねじの種類
Rc
内容量
1個
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33611706CDQ2D100-50DMZ
37,570
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34226202CDQ2D100-50DMZ-A72S
39,710
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34226211CDQ2D100-50DMZ-A73
41,860
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34226227CDQ2D100-50DMZ-A73C
43,180
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34226236CDQ2D100-50DMZ-A73H
41,860
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34226245CDQ2D100-50DMZ-A73H3
44,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34226254CDQ2D100-50DMZ-A73HZ
43,180
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34226263CDQ2D100-50DMZ-A73L
42,520
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34226272CDQ2D100-50DMZ-A73LS
40,040
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34226281CDQ2D100-50DMZ-A73S
39,710
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34226297CDQ2D100-50DMZ-A73Z
43,180
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34226306CDQ2D100-50DMZ-A93
40,980
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34226315CDQ2D100-50DMZ-A933
42,680
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34226324CDQ2D100-50DMZ-A93L
41,640
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34226333CDQ2D100-50DMZ-A93S
39,270
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34226342CDQ2D100-50DMZ-A93V
41,640
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34226351CDQ2D100-50DMZ-A93VL
42,300
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34226367CDQ2D100-50DMZ-A93VLS
39,930
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34226376CDQ2D100-50DMZ-A93VS
39,600
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34226385CDQ2D100-50DMZ-A96
41,200
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34226394CDQ2D100-50DMZ-A96S
39,380
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34226403CDQ2D100-50DMZ-F79WSDPC3
56,710
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34226412CDQ2D100-50DMZ-F7BVL
44,720
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34226421CDQ2D100-50DMZ-F7NV
44,170
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34226437CDQ2D100-50DMZ-F7PVSDPC
48,570
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34226446CDQ2D100-50DMZ-J79L
44,720
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34226455CDQ2D100-50DMZ-J79W
45,930
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34226464CDQ2D100-50DMZ-J79WL
46,590
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34226473CDQ2D100-50DMZ-M9BL
43,840
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34226482CDQ2D100-50DMZ-M9BVL
44,720
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34226491CDQ2D100-50DMZ-M9BW
43,730
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34226507CDQ2D100-50DMZ-M9BWL
44,390
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34226516CDQ2D100-50DMZ-M9NV
44,060
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34226525CDQ2D100-50DMZ-M9NWSDPC3
53,410
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする