曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D32-150DCMZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D32-150DCMZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

ストローク(mm)
150
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
内容量
1個
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33612293CDQ2D32-150DCMZ
16,230
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34259967CDQ2D32-150DCMZ-A73
20,520
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34259976CDQ2D32-150DCMZ-A73L
21,180
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34259985CDQ2D32-150DCMZ-A73S
18,370
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34259994CDQ2D32-150DCMZ-A79WL
22,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34260003CDQ2D32-150DCMZ-A80
20,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34260012CDQ2D32-150DCMZ-A80L
20,960
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34260021CDQ2D32-150DCMZ-A90V
18,980
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34260037CDQ2D32-150DCMZ-A90VL
19,640
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34260046CDQ2D32-150DCMZ-A93
19,640
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34260055CDQ2D32-150DCMZ-A93L
20,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34260064CDQ2D32-150DCMZ-A93LS
18,260
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34260073CDQ2D32-150DCMZ-A93V
20,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34260082CDQ2D32-150DCMZ-A93VL
20,960
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34260091CDQ2D32-150DCMZ-A93VS
18,260
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34260107CDQ2D32-150DCMZ-F7BAL
26,900
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34260116CDQ2D32-150DCMZ-F7BALS
21,560
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34260125CDQ2D32-150DCMZ-F7BASDPC
31,300
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34260134CDQ2D32-150DCMZ-F7BVL
23,380
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34260143CDQ2D32-150DCMZ-F7BWVZ
25,910
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34260161CDQ2D32-150DCMZ-J79W
24,590
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34260177CDQ2D32-150DCMZ-J79WL
25,250
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34260186CDQ2D32-150DCMZ-J79WSDPC
28,990
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34260195CDQ2D32-150DCMZ-J79WZ
25,910
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34260204CDQ2D32-150DCMZ-M9B
21,840
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34260213CDQ2D32-150DCMZ-M9BAL
24,700
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34260222CDQ2D32-150DCMZ-M9BALS
20,460
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34260231CDQ2D32-150DCMZ-M9BL
22,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34260247CDQ2D32-150DCMZ-M9BVL
23,380
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34260256CDQ2D32-150DCMZ-M9BW
22,390
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34260265CDQ2D32-150DCMZ-M9BWL
23,050
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34260274CDQ2D32-150DCMZ-M9BWSDPC
26,790
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34260283CDQ2D32-150DCMZ-M9BWVZ
24,370
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34260292CDQ2D32-150DCMZ-M9BWZ
23,710
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34260152CDQ2D32-150DCMZ-F9BAL
24,450
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする