薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D63-40DCMZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D63-40DCMZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

ストローク(mm)
40
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
内容量
1個
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33613291CDQ2D63-40DCMZ
21,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34316606CDQ2D63-40DCMZ-A73
25,690
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34316615CDQ2D63-40DCMZ-A73L
26,350
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34316624CDQ2D63-40DCMZ-A73LS
23,870
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34316633CDQ2D63-40DCMZ-A73S
23,540
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34316642CDQ2D63-40DCMZ-A73Z
27,010
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34316651CDQ2D63-40DCMZ-A80
25,470
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34316667CDQ2D63-40DCMZ-A90V
24,150
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34316676CDQ2D63-40DCMZ-A93V
25,470
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34316685CDQ2D63-40DCMZ-A93VL
26,130
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34316694CDQ2D63-40DCMZ-A93VLS
23,760
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34316703CDQ2D63-40DCMZ-A93VS
23,430
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34316712CDQ2D63-40DCMZ-F7BV
27,890
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34316721CDQ2D63-40DCMZ-F7NWV
29,760
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34316746CDQ2D63-40DCMZ-J79L
28,550
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34316755CDQ2D63-40DCMZ-J79W
29,760
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34316764CDQ2D63-40DCMZ-J79WL
30,420
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34316773CDQ2D63-40DCMZ-J79WLS
25,910
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34316782CDQ2D63-40DCMZ-M9B
27,010
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34316791CDQ2D63-40DCMZ-M9BL
27,670
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34316807CDQ2D63-40DCMZ-M9BV
27,890
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34316816CDQ2D63-40DCMZ-M9BVL
28,550
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34316825CDQ2D63-40DCMZ-M9BW
27,560
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34316834CDQ2D63-40DCMZ-M9BWL
28,220
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34316843CDQ2D63-40DCMZ-M9BWLS
24,810
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34316852CDQ2D63-40DCMZ-M9BWSDPC
31,960
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34316861CDQ2D63-40DCMZ-M9NWV
28,220
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34316877CDQ2D63-40DCMZ-M9NWVL
28,880
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34316737CDQ2D63-40DCMZ-F9NWVL
27,650
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする