薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L50-50DCMZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L50-50DCMZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

ストローク(mm)
50
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
内容量
1個
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33615924CDQ2L50-50DCMZ
18,150
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34500681CDQ2L50-50DCMZ-A72L
23,100
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34500697CDQ2L50-50DCMZ-A73
22,440
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34500706CDQ2L50-50DCMZ-A73H
22,440
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34500715CDQ2L50-50DCMZ-A73HLS
20,630
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34500724CDQ2L50-50DCMZ-A73L
23,100
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34500733CDQ2L50-50DCMZ-A93
21,560
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34500742CDQ2L50-50DCMZ-A93L
22,220
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34500751CDQ2L50-50DCMZ-A93LS
20,190
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34500767CDQ2L50-50DCMZ-A93S
19,860
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34500776CDQ2L50-50DCMZ-A93V
22,220
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34500785CDQ2L50-50DCMZ-A93VL
22,880
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34500794CDQ2L50-50DCMZ-F79
24,750
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34500803CDQ2L50-50DCMZ-F7BAL
28,820
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34500812CDQ2L50-50DCMZ-F7BV
24,640
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34500821CDQ2L50-50DCMZ-F7BVL
25,300
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34500882CDQ2L50-50DCMZ-J79L
25,300
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34500891CDQ2L50-50DCMZ-J79WSDPC
30,910
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34500907CDQ2L50-50DCMZ-M9BAL
26,620
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34500916CDQ2L50-50DCMZ-M9BL
24,420
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34500925CDQ2L50-50DCMZ-M9BV
24,640
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34500934CDQ2L50-50DCMZ-M9BVL
25,300
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34500943CDQ2L50-50DCMZ-M9BVZ
25,960
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34500952CDQ2L50-50DCMZ-M9BWSDPC
28,710
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34500961CDQ2L50-50DCMZ-M9BWV
24,970
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34500977CDQ2L50-50DCMZ-M9BWVL
25,630
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34500986CDQ2L50-50DCMZ-M9N
23,980
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34500837CDQ2L50-50DCMZ-F9BAL
26,200
取扱い終了
返品不可
34500846CDQ2L50-50DCMZ-F9BVZ
23,600
取扱い終了
返品不可
34500855CDQ2L50-50DCMZ-F9BWSDPC
28,050
取扱い終了
返品不可
34500864CDQ2L50-50DCMZ-F9BWV
24,100
取扱い終了
返品不可
34500873CDQ2L50-50DCMZ-F9BWVL
24,700
取扱い終了
返品不可
34500995CDQ2L50-50DCMZ-P3DWSC
29,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする