薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L63-40DMZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L63-40DMZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

ストローク(mm)
40
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
内容量
1個
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33616064CDQ2L63-40DMZ
19,860
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34511653CDQ2L63-40DMZ-A72
24,150
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34511662CDQ2L63-40DMZ-A72L
24,810
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34511671CDQ2L63-40DMZ-A73
24,150
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34511687CDQ2L63-40DMZ-A73HL
24,810
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34511696CDQ2L63-40DMZ-A73HLS
22,330
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
34511705CDQ2L63-40DMZ-A73L
24,810
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34511714CDQ2L63-40DMZ-A73LS
22,330
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34511723CDQ2L63-40DMZ-A73Z
25,470
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34511732CDQ2L63-40DMZ-A93
23,270
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34511741CDQ2L63-40DMZ-A93L
23,930
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34511757CDQ2L63-40DMZ-A93LS
21,890
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34511766CDQ2L63-40DMZ-A93V
23,930
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34511775CDQ2L63-40DMZ-A93VL
24,590
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34511784CDQ2L63-40DMZ-A93VLS
22,220
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34511793CDQ2L63-40DMZ-F7BV
26,350
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34511802CDQ2L63-40DMZ-F7BVL
27,010
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34511827CDQ2L63-40DMZ-J79W
28,220
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34511836CDQ2L63-40DMZ-J79WL
28,880
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34511845CDQ2L63-40DMZ-J79WS
24,040
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34511854CDQ2L63-40DMZ-M9B
25,470
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34511863CDQ2L63-40DMZ-M9BV
26,350
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34511872CDQ2L63-40DMZ-M9BVL
27,010
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34511881CDQ2L63-40DMZ-M9BVS
23,100
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34511897CDQ2L63-40DMZ-M9BVZ
27,670
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34511906CDQ2L63-40DMZ-M9BW
26,020
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34511915CDQ2L63-40DMZ-M9BWL
26,680
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34511924CDQ2L63-40DMZ-M9BWS
22,940
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34511933CDQ2L63-40DMZ-M9BWZS
23,600
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34511811CDQ2L63-40DMZ-F9BVL
24,550
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする