薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2D80-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2D80-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

取付支持形式
二山クレビス形
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
80
取付金具
二山クレビス形
給油
不要(無給油)
オートスイッチ取付溝
4面
ポートねじの種類
Rc
内容量
1個
全46種類を絞り込む
ストローク(mm)
ボディオプション
46種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33616536CQ2D80-100DCMZ100ラバークッション付、ロッド先端おねじ
32,400
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
34542006CQ2D80-100DMZ100ロッド先端おねじ
30,090
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34542015CQ2D80-10DCMZ10ラバークッション付、ロッド先端おねじ
25,190
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
34542024CQ2D80-10DMZ10ロッド先端おねじ
22,880
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34542033CQ2D80-10DZ10ロッド先端めねじ
21,840
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34542042CQ2D80-120DCMZ120ラバークッション付、ロッド先端おねじ
32,560
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
34542051CQ2D80-125DCMZ125ラバークッション付、ロッド先端おねじ
32,560
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34542067CQ2D80-130DCMZ130ラバークッション付、ロッド先端おねじ
32,840
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
34542076CQ2D80-150DCMZ150ラバークッション付、ロッド先端おねじ
32,840
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34542085CQ2D80-150DCZ150ラバークッション
31,790
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34542094CQ2D80-15DMZ15ロッド先端おねじ
23,320
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34542103CQ2D80-15DZ15ロッド先端めねじ
22,280
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34542112CQ2D80-160DCMZ160ラバークッション付、ロッド先端おねじ
33,610
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
34542121CQ2D80-175DCMZ175ラバークッション付、ロッド先端おねじ
33,610
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
34542137CQ2D80-175DCZ175ラバークッション
32,560
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34542146CQ2D80-200DCMZ200ラバークッション付、ロッド先端おねじ
34,100
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34542155CQ2D80-200DCZ200ラバークッション
33,060
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34542164CQ2D80-20DCMZ20ラバークッション付、ロッド先端おねじ
25,960
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34542173CQ2D80-20DMZ20ロッド先端おねじ
23,650
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34542182CQ2D80-20DZ20ロッド先端めねじ
22,610
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34542191CQ2D80-250DCMZ250ラバークッション付、ロッド先端おねじ
35,970
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34542207CQ2D80-25DCMZ25ラバークッション付、ロッド先端おねじ
26,460
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
34542216CQ2D80-25DCZ25ラバークッション
25,410
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
34542225CQ2D80-25DMZ25ロッド先端おねじ
24,150
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
34542234CQ2D80-25DZ25ロッド先端めねじ
23,100
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
34542243CQ2D80-300DCMZ300ラバークッション付、ロッド先端おねじ
38,670
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34542252CQ2D80-30DCMZ30ラバークッション付、ロッド先端おねじ
27,010
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
34542261CQ2D80-30DMZ30ロッド先端おねじ
24,700
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34542277CQ2D80-30DZ30ロッド先端めねじ
23,650
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34542286CQ2D80-35DCZ35ラバークッション
26,350
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
34542295CQ2D80-35DMZ35ロッド先端おねじ
25,080
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
34542304CQ2D80-40DCMZ40ラバークッション付、ロッド先端おねじ
27,830
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
34542313CQ2D80-40DMZ40ロッド先端おねじ
25,520
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34542322CQ2D80-40DZ40ロッド先端めねじ
24,480
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34542331CQ2D80-45DCMZ45ラバークッション付、ロッド先端おねじ
28,330
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
34542347CQ2D80-50DCMZ50ラバークッション付、ロッド先端おねじ
28,820
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34542356CQ2D80-50DCZ50ラバークッション
27,780
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34542365CQ2D80-50DMZ50ロッド先端おねじ
26,510
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34542374CQ2D80-50DZ50ロッド先端めねじ
25,470
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34542383CQ2D80-60DCMZ60ラバークッション付、ロッド先端おねじ
30,530
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
34542392CQ2D80-65DMZ65ロッド先端おねじ
28,220
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
34542401CQ2D80-70DMZ70ロッド先端おねじ
28,220
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
34542417CQ2D80-75DCMZ75ラバークッション付、ロッド先端おねじ
30,530
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
34542426CQ2D80-75DMZ75ロッド先端おねじ
28,220
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34542435CQ2D80-75DZ75ロッド先端めねじ
27,170
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34542444CQ2D80-90DMZ90ロッド先端おねじ
30,090
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする