曜日別特売

VベルトM形 (レッド)

VベルトM形 (レッド) - バンドー化学VベルトM形 (レッド) - バンドー化学VベルトM形 (レッド) - バンドー化学VベルトM形 (レッド) - バンドー化学VベルトM形 (レッド) - バンドー化学VベルトM形 (レッド) - バンドー化学VベルトM形 (レッド) - バンドー化学VベルトM形 (レッド) - バンドー化学
(43件のレビュー)

スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。
伝動馬力当りのコストが安い。
市販性がある。
取り扱いが簡単である。
強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。
静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。
すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。

材質ゴム種類Vベルト材質(ベルト)ゴムベルト形M内容量1本
87件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト上幅(mm)
ベルト高さ(mm)
有効外周長さ(inch)
有効ピッチ周長さ(mm)
有効ピッチ周長さ(inch)
呼び番号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00299687RM18105.5---18インチ
2,430
1,098
1,208(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
00299696RM19105.5---19インチ
2,430
1,098
1,208(税込)
当日出荷
34908221RM20105.5---20インチ
2,310
1,098
1,208(税込)
当日出荷
34908237RM21105.5---21インチ
2,310
1,098
1,208(税込)
当日出荷
34908246RM22105.5---22インチ
2,310
1,098
1,208(税込)
当日出荷
34908255RM23105.5---23インチ
2,310
1,098
1,208(税込)
当日出荷
34908264RM24105.5---24インチ
2,310
1,098
1,208(税込)
当日出荷
34908273RM25105.5---25インチ
2,310
1,098
1,208(税込)
当日出荷
34908282RM26105.5---26インチ
2,310
1,098
1,208(税込)
当日出荷
34908291RM27105.5---27インチ
2,310
1,098
1,208(税込)
当日出荷
34908307RM28105.5---28インチ
2,310
1,098
1,208(税込)
当日出荷
34908316RM29105.5---29インチ
2,310
1,098
1,208(税込)
当日出荷
34908325RM30105.5---30インチ
2,310
1,098
1,208(税込)
当日出荷
34908334RM31105.5---31インチ
2,490
1,198
1,318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
34908343RM32105.5---32インチ
2,490
1,198
1,318(税込)
当日出荷
34908352RM33105.5---33インチ
2,490
1,198
1,318(税込)
当日出荷
34908361RM34105.5---34インチ
2,490
1,198
1,318(税込)
当日出荷
34908377RM35105.5---35インチ
2,490
1,198
1,318(税込)
当日出荷
34908386RM36105.5---36インチ
2,550
1,298
1,428(税込)
当日出荷
34908395RM37105.5---37インチ
2,550
1,298
1,428(税込)
当日出荷
34908404RM38105.5---38インチ
2,550
1,298
1,428(税込)
当日出荷
34908413RM39105.5---39インチ
2,550
1,298
1,428(税込)
当日出荷
34908422RM40105.5---40インチ
2,550
1,298
1,428(税込)
当日出荷
34908431RM41105.5---41インチ
2,640
1,398
1,538(税込)
当日出荷
34908447RM42105.5---42インチ
2,640
1,398
1,538(税込)
当日出荷
34908456RM43105.5---43インチ
2,640
1,398
1,538(税込)
当日出荷
34908465RM44105.5---44インチ
2,640
1,398
1,538(税込)
当日出荷
34908474RM45105.5---45インチ
2,640
1,398
1,538(税込)
当日出荷
34908483RM46105.5---46インチ
2,680
1,298
1,428(税込)
当日出荷
34908492RM47105.5---47インチ
2,680
1,298
1,428(税込)
当日出荷
34908501RM48105.5---48インチ
2,680
1,298
1,428(税込)
当日出荷
34908517RM49105.5---49インチ
2,680
1,298
1,428(税込)
当日出荷
34908526RM50105.5---50インチ
2,680
1,298
1,428(税込)
当日出荷
00299705RM51105.5---51インチ
3,010
1,398
1,538(税込)
当日出荷
00299714RM52105.5---52インチ
3,010
1,398
1,538(税込)
当日出荷
00299723RM53105.5---53インチ
3,010
1,398
1,538(税込)
当日出荷
00299732RM54105.5---54インチ
3,010
1,398
1,538(税込)
当日出荷
00299748RM55105.5---55インチ
3,010
1,398
1,538(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
00299757RM56105.5---56インチ
3,280
1,798
1,978(税込)
当日出荷
27432309RM57105.5---57インチ
3,280
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
27432318RM58105.5---58インチ
3,280
1,898
2,088(税込)
当日出荷
00299766RM59105.5---59インチ
3,280
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
00299775RM60105.5---60インチ
3,280
1,798
1,978(税込)
当日出荷
27432336RM61105.5---61インチ
3,660
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
27432345RM62105.5---62インチ
3,660
1,998
2,198(税込)
当日出荷
27432354RM63105.5---63インチ
3,660
1,998
2,198(税込)
45日以内出荷
27432363RM64105.5---64インチ
3,660
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
27432379RM65105.5---65インチ
3,660
1,998
2,198(税込)
当日出荷
41773954RM66105.5---66インチ
4,040
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
27432388RM67105.5---67インチ
4,040
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:43
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-25
用途: モーターとプーリー
株式会社むかさ商店卸売・小売業

耐久性を期待して注文してみたが、現在使用中の物と同じだった。耐久性に問題があるのか?モーターとプーリーに2本のベルトが掛かる内の1本。構造的に?毎日使う機械ではない。消耗品なので仕方ないですね。モノタロウブランドが品切れで仕方なく購入。

対象商品 : 34908307
2025-05-22
用途: 旋盤の駆動ベルトの交換用に使用しました。

旋盤の駆動ベルトの交換用に使用しました。 
標準ベルトで十分ですが、どうせ交換するならと高耐久のレッドベルトを選択。

2024-09-25
用途: 二槽式洗濯機の修理
建設業・工事業

1987年製のNEC二槽式の羽根回転が「ガクガク」するようになってしまったので交換しました。
元々はM32が付いていましたがプーリも減っておりテンション調整機構が無いためRM31を使ってみたところ丁度良い張り具合になりました。
まだまだ現役で動いています。

2が参考にしています
対象商品 : 34908352
2024-02-04
用途: 浄化槽のブロアーのモーターとの接続ベルトに使用

もともとはM型のスタンダードのベルトがついていましたが、動きが悪いので、外してみたところ、切れ目が入っていて、テンションがうまく伝わらなかったようです。ですので、交換用として、強化型のレッドタイプにしました。今現在も何の問題なく動いております。少々値段がアップするだけですので、断然こちらをお勧めします。

4が参考にしています
対象商品 : 34908352
2024-01-01
用途: 旧車に
建設業・工事業

2TG用のVベルトは幅狭なので、丁度良かったです。

対象商品 : 34908377
2023-11-14
用途: コンバインのメンテナンスに使用

農機メーカーに頼むより安いし、すぐ間に合うので重宝してます。

対象商品 : 34908352
2023-07-31
用途: 浄化槽のブロアーのモーターのベルトです。

持ちはいいと思い、レッドを購入しました。これから、どれだけ頑張ってくれるかわかりませんが、敢えて、強度のいいものを購入しました。送料も安く、迅速に届きました。感謝です。またよろしくお願いいたします。

対象商品 : 34908352
2023-07-08
用途: 浄化槽ブロワーの交換用ベルト
農・林・水産業

スタンダードベルトより伸びに強いですが、もっと強いタイプのベルトがあれば欲しいです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする