(23件のレビュー)

NFLチューブは特殊製法で編み組みしていますので、ハサミでキレイにカットできる便利な伸縮チューブ(メッシュチューブ)です。
専用カッターが不要なので、どのような場所においてもスピーディーな保護結束が可能です。 カット部分は熱による溶着をしなくてもほつれることがなく、 カット時のきれいなカット状態を保持いたします。
耐摩耗性、耐薬品性、耐候性に優れ、極めて高い不変性を持っています。
伸縮性は自然径の2倍で、スタンダードタイプよりソフトでフレキシブルのため 光ケーブル等繊細な線材保護にも大変有効です。

材質ポリエステルモノフィラメント使用温度範囲(℃)-75~125特性耐摩耗性、耐薬品性、耐候性、伸縮性内容量1本
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
拡大最大径D1(Φmm)
縮小最小径D(Φmm)
自然折径幅E(mm)
全長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35068144NFL-3約6約3約51
オープン
439
483(税込)
当日出荷
35068153NFL-3約6約3約55
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
35068162NFL-3約6約3約510
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
01462597NFL-3約6約3約575
オープン
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
01462606NFL-3約6約3約5150
オープン
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
35068171NFL-3約6約3約5300
オープン
61,980
68,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
35068187NFL-6約11約5約71
オープン
539
593(税込)
当日出荷
35068196NFL-6約11約5約75
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
35068205NFL-6約11約5約710
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
01462615NFL-6約11約5約775
オープン
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
01462624NFL-6約11約5約7150
オープン
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
35068214NFL-6約11約5約7300
オープン
78,980
86,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
35068223NFL-9約19約8約111
オープン
789
868(税込)
当日出荷
35068232NFL-9約19約8約115
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
35068241NFL-9約19約8約1110
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
01462633NFL-9約19約8約1175
オープン
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
35068257NFL-9約19約8約11150
オープン
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
35068266NFL-12約21約10約121
オープン
859
945(税込)
当日出荷
35068275NFL-12約21約10約125
オープン
3,698
4,068(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
35068284NFL-12約21約10約1210
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
01462642NFL-12約21約10約1275
オープン
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
35068293NFL-12約21約10約12150
オープン
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
35068302NFL-19約23約16約151
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
35068311NFL-19約23約16約155
オープン
4,698
5,168(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
35068327NFL-19約23約16約1510
オープン
6,798
7,478(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月21日
35068336NFL-19約23約16約1575
オープン
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
35068345NFL-25約32約21約201
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
35068354NFL-25約32約21約205
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
35068363NFL-25約32約21約2010
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
35068372NFL-25約32約21約2075
オープン
67,980
74,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
35068381NFL-30約50約30約341
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
35068397NFL-30約50約30約345
オープン
7,898
8,688(税込)
当日出荷
35068406NFL-30約50約30約3410
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
35068415NFL-30約50約30約3475
オープン
95,980
105,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-20
用途: ほつれにくいせいで欠点もある
その他業種

ほつれにくいが、ほつれると普通の編組チューブよりも盛大にほつれる。
ほつれにくいが、そのぶん拡がらない。
硬めの(網目が拡がりにくい)編組チューブを求めている人にはうってつけだと思うが、今回の自分の目的からすると、安価な普通の編組チューブの方が使い勝手が良かった。

1が参考にしています
対象商品 : 35068162
2024-05-29
用途: ケーブルのシースと制振に重ねて使用
フィデリティゲート株式会社

今までは、300mのリール単位で購入していたが、10mの切り売りで作業量的に丁度よく、袋単位で在庫管理もしやすい。また10mで即納なのもよい。

対象商品 : 35068187
2024-05-13
用途: 車両のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

ホースのプロテクターとして使用しました。他のメーカーのものはホースを通す際ほつれまくって大変だったのですが、こちらの製品は本当にほつれにくく楽に作業できました。

対象商品 : 35068187
2021-02-27
用途: 平編み線の保護

低電圧大電流の平編み線を保護するのに使った。電圧は5Vだから穴があっても問題ない。接触してショートしなければよいので、そういう割り切りであれば十分だ。相手は限られた範囲しか露出していない。何かの部品、工具がまたがったりすると危ないと思ったので採用。安全性は十分。しなやかで使いやすい。しかも通気性があって放熱は良い。

1が参考にしています
対象商品 : 35068187
2021-01-05
用途: バイクのメンテナンス

バイクのエンジン回りのハーネスの保護で使用しました。使い勝手もよく見た目もいいので
満足しております。こういったものが通販で買えるのは、ホント助かります。

対象商品 : 35068162
2020-12-08
用途: バイク配線

いろいろなサイズがあるので助かっています。線を通すのにコツがいりますが見栄えもすっきりするのでいいと思います

対象商品 : 35068144
2019-03-31
用途: ケーブル整理

末端の熱処理にはライターの火あぶりだと上手く出来ませんが、ホットガンだと上手く処理できました。

1が参考にしています
対象商品 : 35068232
2018-07-28
用途: バイクに
自動車・二輪車・自転車関連業

いつも使ってます。ほつれにくいけどほつれます。嘘はついてないのでよしとします。
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
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする