曜日別特売

スーパートルクタイミングプーリ S14M形 A形

スーパートルクタイミングプーリ S14M形 A形 - 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングプーリ S14M形 A形 - 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングプーリ S14M形 A形 - 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングプーリ S14M形 A形 - 三ツ星ベルト

タイミングベルト伝動は、精度のすぐれたベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。特に特殊形状歯形のスーパートルクタイミングプーリーは、精密仕上げされています。

材質鋼材種類タイミングプーリプーリーA形適合ベルトS14M内容量1個
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法LA(mm)
外径OD(Φmm)
歯幅W(mm)
軸穴径d(Φmm)
歯数
呼び幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35271162P28-S14M-0400A3.553121.9878(min)25/(max)5628400
21,760
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
35271171P30-S14M-0400A3.553130.978(min)25/(max)6230400
23,510
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
35271187P34-S14M-0400A3.553148.7278(min)25/(max)7034400
26,730
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
35271196P48-S14M-0400A3.553211.1178(min)30/(max)9048400
45,360
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
35271205P50-S14M-0400A3.553220.0278(min)30/(max)9050400
47,410
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
35271214P28-S14M-0600A3.574121.9899(min)25/(max)5628600
25,000
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
35271223P30-S14M-0600A3.574130.999(min)25/(max)6230600
28,040
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
35271232P34-S14M-0600A3.574148.7299(min)25/(max)7034600
31,990
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
35271241P36-S14M-0600A3.574157.6399(min)25/(max)7036600
34,220
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
35271257P44-S14M-0600A3.574193.2899(min)30/(max)9044600
46,900
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
35271266P50-S14M-0600A3.574220.0299(min)30/(max)9050600
60,290
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
35271275P56-S14M-0600A3.574246.7699(min)30/(max)9056600
65,450
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする