曜日別特売

スーパートルクタイミングプーリ S14M形 B形

スーパートルクタイミングプーリ S14M形 B形 - 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングプーリ S14M形 B形 - 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングプーリ S14M形 B形 - 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングプーリ S14M形 B形 - 三ツ星ベルト

タイミングベルト伝動は、精度のすぐれたベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。特に特殊形状歯形のスーパートルクタイミングプーリーは、精密仕上げされています。

材質鋼材種類タイミングプーリプーリーB形適合ベルトS14M内容量1個
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法K(mm)
寸法LA(mm)
寸法LB(mm)
外径OD(Φmm)
歯幅W(mm)
軸穴径d(Φmm)
歯数
呼び幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35271284P30-S14M-0400B1003.5205373130.978(min)25/(max)6230400
27,050
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
35271293P34-S14M-0400B1203.5205373148.7278(min)25/(max)7034400
30,750
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
35271302P42-S14M-0400B1453.5205373184.3778(min)30/(max)8542400
40,620
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
35271311P28-S14M-0600B903.5207494121.9899(min)25/(max)5628600
29,550
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
35271327P30-S14M-0600B1003.5207494130.999(min)25/(max)6230600
32,260
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする