曜日別特売

e-POWER Vベルト ローエッジコグタイプ AX形

e-POWER Vベルト ローエッジコグタイプ AX形 - 三ツ星ベルトe-POWER Vベルト ローエッジコグタイプ AX形 - 三ツ星ベルトe-POWER Vベルト ローエッジコグタイプ AX形 - 三ツ星ベルトe-POWER Vベルト ローエッジコグタイプ AX形 - 三ツ星ベルトe-POWER Vベルト ローエッジコグタイプ AX形 - 三ツ星ベルトe-POWER Vベルト ローエッジコグタイプ AX形 - 三ツ星ベルトe-POWER Vベルト ローエッジコグタイプ AX形 - 三ツ星ベルトe-POWER Vベルト ローエッジコグタイプ AX形 - 三ツ星ベルト
(9件のレビュー)

屈曲性にすぐれたVベルトです。
曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。
消費電力を低減できます。
従来のプーリーが使用できます。
コンパクトな設計ができます。
交換回数を少なくできます。
コグタイプはローエッジベルトの底面に波形状のへこみをつけ、曲げやすくしたものです。

ベルト形AXベルト上幅(mm)13.1ベルト高さ(mm)9材質(ベルト)ゴム使用限界温度(℃)-30~+90タイプローエッジコグタイプ種類Vベルト電気抵抗値6MΩ以下角度(°)36内容量1本
232件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び番号
ベルトピッチ周長(mm)
有効ピッチ周長さ(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35992101AX2121インチ533-
3,250
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
35992117AX2222インチ559-
3,250
2,198
2,418(税込)
当日出荷
47920661AX3131インチ787-
3,490
2,398
2,638(税込)
当日出荷
35992126AX2323インチ584-
3,250
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
47920677AX3232インチ813-
3,490
2,398
2,638(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
35992135AX2424インチ610-
3,250
2,198
2,418(税込)
当日出荷
47920686AX3333インチ838-
3,490
2,398
2,638(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
35992144AX2525インチ635-
3,250
2,198
2,418(税込)
当日出荷
47920695AX3434インチ864-
3,490
2,398
2,638(税込)
当日出荷
35992153AX2626インチ660-
3,310
2,198
2,418(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
35992162AX2727インチ686-
3,310
2,198
2,418(税込)
当日出荷
47920713AX3636インチ914-
3,540
2,398
2,638(税込)
当日出荷
35992171AX2828インチ711-
3,310
2,198
2,418(税込)
当日出荷
47920722AX3737インチ940-
3,540
2,398
2,638(税込)
当日出荷
35272544AX3030インチ762-
3,310
2,298
2,528(税込)
当日出荷
35992187AX2929インチ737-
3,310
2,198
2,418(税込)
当日出荷
47920731AX3838インチ965-
3,540
2,398
2,638(税込)
当日出荷
35992196AX101101インチ2565-
8,350
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
47920747AX3939インチ991-
3,540
2,398
2,638(税込)
当日出荷
47920756AX4040インチ1016-
3,540
2,398
2,638(税込)
当日出荷
47920765AX4141インチ1041-
3,660
2,498
2,748(税込)
当日出荷
47920774AX4242インチ1067-
3,660
2,498
2,748(税込)
当日出荷
47920783AX4343インチ1092-
3,660
2,498
2,748(税込)
当日出荷
47920792AX4444インチ1118-
3,660
2,498
2,748(税込)
当日出荷
47920817AX4646インチ1168-
3,770
2,598
2,858(税込)
当日出荷
47920826AX4747インチ1194-
3,770
2,598
2,858(税込)
当日出荷
47920835AX4848インチ1219-
3,770
2,598
2,858(税込)
当日出荷
47920844AX4949インチ1245-
3,770
2,598
2,858(税込)
当日出荷
47920853AX5050インチ1270-
3,770
2,598
2,858(税込)
当日出荷
47920862AX5151インチ1295-
3,920
2,698
2,968(税込)
当日出荷
47920871AX5252インチ1321-
3,920
2,698
2,968(税込)
当日出荷
47920887AX5353インチ1346-
3,920
2,698
2,968(税込)
当日出荷
47920896AX5454インチ1372-
3,920
2,698
2,968(税込)
当日出荷
47920905AX5555インチ1397-
3,920
2,698
2,968(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
47920914AX5656インチ1422-
4,200
2,898
3,188(税込)
当日出荷
47920923AX5757インチ1448-
4,200
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
47920932AX5858インチ1473-
4,200
2,898
3,188(税込)
当日出荷
47920941AX5959インチ1499-
4,200
2,898
3,188(税込)
当日出荷
47920957AX6060インチ1524-
4,200
2,898
3,188(税込)
当日出荷
47920966AX6161インチ1549-
4,400
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
47920975AX6262インチ1575-
4,400
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
47920984AX6363インチ1600-
4,400
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
47920993AX6464インチ1626-
4,400
2,998
3,298(税込)
当日出荷
47921002AX6565インチ1651-
4,400
2,998
3,298(税込)
当日出荷
47921011AX6666インチ1676-
4,830
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
47921027AX6767インチ1702-
4,830
3,298
3,628(税込)
当日出荷
47921036AX6868インチ1727-
4,830
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
47921045AX6969インチ1753-
4,830
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
47921054AX7070インチ1778-
4,830
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
47921063AX7171インチ1803-
4,980
3,398
3,738(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-12
用途: ファンベルト交換
自動車・二輪車・自転車関連業

Vベルトで特殊なサイズがほしいので、ものたろうさんでいろいろ比較してさがしてなんとかチョイスできました。良さそうです。

対象商品 : 47920765
2025-03-18
用途: 機械のメンテナンス

欲しかった物がすぐ届き助かりました。
一日待てばメカニカル部品割引日でしたが翌日気づき残念でした、他店は納期が間に合わなかったので良しとします。
サイズなどの詳細も掲載されてるので有難いです、同サイズ表記で微妙にサイズ違いもありピッタリの物で良かったです

対象商品 : 47920713
2021-10-15
用途: オートバイ駆動部分に
自動車・二輪車・自転車関連業

実際寸法が若干細く(12.6mm)、長かったために二回買い換えました。通常の製品よりは長持ちします。

1が参考にしています
対象商品 : 35992162
2017-12-23
用途: 農作業機械のベルト
農・林・水産業

曲げやすく、ピッタリフィットしました。
次回も購入したいと思います。

対象商品 : 47920652
2016-03-25
用途: ボール盤、汎用旋盤

23ミリボール盤及び汎用旋盤で重切削時のベルトスリップが発生していたため、標準型より高機能なこの製品を選んだ、もともと使っていた標準型ベルトが古かったせいか、交換後のスリップは無く、使用感が軽くかなり体感するほど良くなった。ただ、13ミリボール盤で一番速い回転数で使用すると、コグ形状の為か結構歯車音が出る様になってしまった。(機械好きには好まれる音かもしれない)

2025-01-06
用途: 草刈り機(ハンマーナイフモアー)
製造業

伝達トルク(パワー)に問題なく、背面テンション・小径プーリーでの使用も問題無さそう。
使用プーリーのV溝形状の上部寸法に対し下部が狭い為、食いつきは良いが、摩耗による伸びが多く感じられる。
実際、テンション調整しても交換頻度は高い。(別の問題あるかも?)

対象商品 : 35272623
2014-05-26
用途: バフマシーン

自作バフマシーン製作で購入しました。最初にA-38を購入してしまいましたが
プーリー最小:95mmということで買い直ししました。
安心して使えそうですが、チョッと価格がAに比べると高いですね。

対象商品 : 35992135
2013-07-29
用途: 自走式刈払機での、刈払い作業
農・林・水産業

純正の同サイズ、ベルトが高価なので買い求めました。
品質、強度、低価格には満足しています。
皆様に、お勧めします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする