オリエンタルモーター
インダクションモーター ワールドKシリーズ 1W・3W 取付角42mm
質量(kg)
0.3
種類
インダクションモーター
モーター取付角寸法(mm)
42
ギアヘッド取付角寸法(mm)
42
内容量
1台
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電圧(V)
電源
極数
周波数(Hz)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35392743
0IK1A-AW2J
0.001
100
単相
4
50/60
¥
7,600
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35392752
0IK1A-AW3U
0.001
110/115
単相
4
60/60
¥
7,600
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35392761
0IK1A-CW2J
0.0008/0.001
200
単相
4
50/60
¥
8,000
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
35392777
0IK1GN-AW2J
0.001
100
単相
4
50/60
¥
7,600
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
11日以内出荷
返品不可
35392786
0IK1GN-AW3U
0.001
110/115
単相
4
60/60
¥
7,600
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35392795
0IK1GN-CW2J
0.0008/0.001
200
単相
4
50/60
¥
8,000
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
35392804
0IK3A-BW2J
0.003
100
単相
2
50/60
¥
8,000
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
35392813
0IK3A-BW3U
0.003
110/115
単相
2
60/60
¥
8,000
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35392822
0IK3A-DW2J
0.0025/0.003
200
単相
2
50/60
¥
8,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35392831
0IK3GN-BW2J
0.003
100
単相
2
50/60
¥
8,000
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
35392847
0IK3GN-BW3U
0.003
110/115
単相
2
60/60
¥
8,000
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35392856
0IK3GN-DW2J
0.0025/0.003
200
単相
2
50/60
¥
8,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください