レバーシブルモーター ワールドKシリーズ 6W 取付角60mm

レバーシブルモーター ワールドKシリーズ 6W 取付角60mm - オリエンタルモーターレバーシブルモーター ワールドKシリーズ 6W 取付角60mm - オリエンタルモーターレバーシブルモーター ワールドKシリーズ 6W 取付角60mm - オリエンタルモーターレバーシブルモーター ワールドKシリーズ 6W 取付角60mm - オリエンタルモーターレバーシブルモーター ワールドKシリーズ 6W 取付角60mm - オリエンタルモーター
電源単相モーター取付角寸法(mm)60内容量1台
全56種類を絞り込む
電圧(V)
コンデンサの種類
56種類すべて表示中
注文コード
品番
電圧(V)
コンデンサの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
354263612RK6A-AW2BJ100単相100V/200V用コンデンサ
12,400
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
354263772RK6A-AW2BU110/115単相110V/115V用コンデンサ
12,400
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
354263862RK6A-AW2J100単相100V/200V用コンデンサ
7,400
7,398
8,138(税込)
11日以内出荷
返品不可
354263952RK6A-AW2MJ100単相100V/200V用コンデンサ
16,200
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
354264042RK6A-AW2MU110/115単相110V/115V用コンデンサ
16,200
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
354264132RK6A-AW2U110/115単相110V/115V用コンデンサ
7,400
7,398
8,138(税込)
8日以内出荷
返品不可
354264222RK6A-CW2BE220/220/230/230単相220V/230V用コンデンサ
12,600
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
354264312RK6A-CW2BJ200単相100V/200V用コンデンサ
12,600
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
354264472RK6A-CW2E220/220/230/230単相220V/230V用コンデンサ
7,600
7,598
8,358(税込)
8日以内出荷
返品不可
354264562RK6A-CW2J200単相100V/200V用コンデンサ
7,600
7,598
8,358(税込)
8日以内出荷
返品不可
354264652RK6A-CW2ME220/220/230/230単相220V/230V用コンデンサ
16,500
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
354264742RK6A-CW2MJ200単相100V/200V用コンデンサ
16,500
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
354264832RK6GN-AW2BJ100単相100V/200V用コンデンサ
12,400
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
354264922RK6GN-AW2BU110/115単相110V/115V用コンデンサ
12,400
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
354265012RK6GN-AW2J100単相100V/200V用コンデンサ
7,400
7,398
8,138(税込)
7日以内出荷
返品不可
354265172RK6GN-AW2MJ100単相100V/200V用コンデンサ
16,200
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
354265262RK6GN-AW2MU110/115単相110V/115V用コンデンサ
16,200
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
354265352RK6GN-AW2U110/115単相110V/115V用コンデンサ
7,400
7,398
8,138(税込)
8日以内出荷
返品不可
354265442RK6GN-CW2BE220/220/230/230単相220V/230V用コンデンサ
12,600
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
354265532RK6GN-CW2BJ200単相100V/200V用コンデンサ
12,600
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
354265622RK6GN-CW2E220/220/230/230単相220V/230V用コンデンサ
7,600
7,598
8,358(税込)
8日以内出荷
返品不可
354265712RK6GN-CW2J200単相100V/200V用コンデンサ
7,600
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
返品不可
354265872RK6GN-CW2ME220/220/230/230単相220V/230V用コンデンサ
16,500
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
354265962RK6GN-CW2MJ200単相100V/200V用コンデンサ
16,500
15,980
17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
354266052RK6RA-AW2J100単相100V/200V用コンデンサ
9,200
9,198
10,118(税込)
13日以内出荷
返品不可
354266142RK6RA-AW2U110/115単相110V/115V用コンデンサ
9,200
9,198
10,118(税込)
8日以内出荷
返品不可
354266232RK6RA-CW2E220/220/230/230単相220V/230V用コンデンサ
9,400
9,398
10,338(税込)
8日以内出荷
返品不可
354266322RK6RA-CW2J200単相100V/200V用コンデンサ
9,400
9,398
10,338(税込)
8日以内出荷
返品不可
354266412RK6RGN-AW2J100単相100V/200V用コンデンサ
9,200
9,198
10,118(税込)
13日以内出荷
返品不可
354266572RK6RGN-AW2U110/115単相110V/115V用コンデンサ
9,200
9,198
10,118(税込)
8日以内出荷
返品不可
354266662RK6RGN-CW2E220/220/230/230単相220V/230V用コンデンサ
9,400
9,398
10,338(税込)
13日以内出荷
返品不可
354266752RK6RGN-CW2J200単相100V/200V用コンデンサ
9,400
9,398
10,338(税込)
13日以内出荷
返品不可
354261242RK6A-AWJ100、110/115単相100V、200V用コンデンサ
5,850
取扱い終了
返品不可
354261332RK6A-AWMJ100、110/115単相100V、200V用コンデンサ
12,850
取扱い終了
返品不可
354261422RK6A-AWTJ100単相100V/200V用コンデンサ
6,550
取扱い終了
返品不可
354261512RK6A-AWTU110/115単相110V/115V用コンデンサ
6,550
取扱い終了
返品不可
354261672RK6A-AWU100、110/115単相110/115V用コンデンサ
5,850
取扱い終了
返品不可
354261762RK6A-CWE200、220/230単相220/230V用コンデンサ
6,050
取扱い終了
返品不可
354261852RK6A-CWJ200、220/230単相100V、200V用コンデンサ
6,050
取扱い終了
返品不可
354261942RK6A-CWME200、220/230単相220/230V用コンデンサ
13,100
取扱い終了
返品不可
354262032RK6A-CWMJ200、220/230単相100V、200V用コンデンサ
13,100
取扱い終了
返品不可
354262122RK6A-CWTE220/220/230/230単相220V/230V用コンデンサ
6,750
取扱い終了
返品不可
354262212RK6A-CWTJ200単相100V/200V用コンデンサ
6,750
取扱い終了
返品不可
354262372RK6GN-AWJ100、110/115単相100V、200V用コンデンサ
5,850
取扱い終了
返品不可
354262462RK6GN-AWMJ100/110/115単相100V、200V用コンデンサ
12,850
取扱い終了
返品不可
354262552RK6GN-AWTJ100単相100V/200V用コンデンサ
6,550
取扱い終了
返品不可
354262642RK6GN-AWTU110/115単相110V/115V用コンデンサ
6,550
取扱い終了
返品不可
354262732RK6GN-AWU100、110/115単相110/115V用コンデンサ
5,850
取扱い終了
返品不可
354262822RK6GN-CWE200、220/230単相220/230V用コンデンサ
6,050
取扱い終了
返品不可
354262912RK6GN-CWJ200、220/230単相100V、200V用コンデンサ
6,050
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする