平行軸ギヤヘッド GFS 取付角90mm

平行軸ギヤヘッド GFS 取付角90mm - オリエンタルモーター
取付角寸法90モータータイプギヤヘッドギアヘッド取付角寸法(mm)90材質(シャフト)ギヤヘッドの種類平行軸内容量1台
全8種類を絞り込む
減速比
8種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35427673GFS5G55
16,100
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
35427682GFS5G1010
16,100
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
35427691GFS5G1515
16,100
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
35427707GFS5G2020
16,100
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
35427716GFS5G3030
17,100
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
35427725GFS5G5050
17,100
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
35427734GFS5G100100
17,100
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
35427743GFS5G200200
18,100
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする