曜日別特売

ギヤヘッド GN-S 40W 取付角90mm

ギヤヘッド GN-S 40W 取付角90mm - オリエンタルモーターギヤヘッド GN-S 40W 取付角90mm - オリエンタルモーター

GN-Kギヤヘッドより長寿命・低騒音のギヤヘッドです。

用途インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用出力(W)40シャフトGN歯切りモータータイプギヤヘッドギアヘッド取付角寸法(mm)90ギヤヘッドの種類長寿命・低騒音GN-Sギヤヘッド内容量1台
全20種類を絞り込む
減速比
20種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
354416735GN3S3
9,300
8,898
9,788(税込)
14日以内出荷
返品不可
354416825GN3.6S3.6
9,300
8,898
9,788(税込)
7日以内出荷
返品不可
354416915GN5S5
9,300
8,898
9,788(税込)
13日以内出荷
返品不可
354417075GN6S6
9,300
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
354417165GN7.5S7.5
9,300
8,898
9,788(税込)
14日以内出荷
返品不可
354417255GN9S9
9,300
8,898
9,788(税込)
14日以内出荷
返品不可
354417345GN12.5S12.5
9,300
8,898
9,788(税込)
14日以内出荷
返品不可
354417435GN15S15
9,300
8,898
9,788(税込)
14日以内出荷
返品不可
354417525GN18S18
9,300
8,898
9,788(税込)
14日以内出荷
返品不可
354417615GN25S25
10,200
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
354417775GN30S30
10,200
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
354417865GN36S36
10,200
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
354417955GN50S50
11,200
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
354418045GN60S60
11,200
10,980
12,078(税込)
14日以内出荷
返品不可
354418135GN75S75
11,200
10,980
12,078(税込)
14日以内出荷
返品不可
354418225GN90S90
11,200
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
354418315GN100S100
11,200
10,980
12,078(税込)
14日以内出荷
返品不可
354418475GN120S120
11,200
10,980
12,078(税込)
14日以内出荷
返品不可
354418565GN150S150
11,200
10,980
12,078(税込)
14日以内出荷
返品不可
354418655GN180S180
11,200
10,980
12,078(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする