ダイゾーニチモリ
耐熱スプレー ブラック
耐熱塗料スプレー
用途
マフラー、ドラムカバーなどに。
液色
ブラック
耐熱温度(℃)
600
膜厚(μm)
(推奨)15~30
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
120mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(300mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35447867
NR-15
¥
3,410
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください