JASO FB 2サイクルエンジンオイル Massimo(マッシモ) 35503894

2サイクルエンジンオイル

(23件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1缶(1L)
注文コード
35503894
品番
JASO FB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

経済的な走りを実現する2サイクルエンジンオイルです。アウトボード用としても使用可能です。

危険物の数量
1L
危険等級
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
ベースオイル
鉱物油
JASO規格
FB
危険物の性状
非水溶性
注意
※ノズルは付属しておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35503894JASO FB37606545-JASO FB 2サイクルエンジンオイル(スモークレス) SIGMA(シグマ) 376065452サイクルエンジンオイル(スモークレス)SIGMA(シグマ)1缶(1L)
929
税込1,022
メーカー違いの相当品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-25
用途: 2ストローク機関に
その他業種

庭の草刈りに使うので多めに購入しました。25:1で使っているためすぐに無くなるのでいい買い物でした。エンジンも特に変わりなく変化はありません。

対象商品 : 35503894
2019-07-29
用途: 分離給油発動機に補充

自動二輪メーカ純正品と比べても差がないように感じます。
船外機にも使えますので複数の油種を保持する必要が無いので便利です、

1が参考にしています
対象商品 : 35503903
2019-06-10
用途: 2サイクルエンジン
製造業

コストパフォーマンスがとても良いです。煙の感じもgoodです。

1が参考にしています
対象商品 : 35503894
2018-09-16
用途: 混合油を作るのに使用
農・林・水産業

草刈機に使用する混合油を作る際に使用します。かなり多く使用しますので重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 35503903
2018-04-25
用途: 草刈り機
運輸・通信業

草刈り機のエンジンの様子も良好である。
今後とも使用したいと思う。

対象商品 : 35503894
2017-08-25
用途: 2st社の煙増量用に

分離給油車ですが排気煙を多くしたかったので、混合用に買ってみました。燃料に100:1で混ぜたところ排気が薄っすらと煙を帯びたので、もう少し多めに混ぜればモックモクに出来るかもしれません。

対象商品 : 35503912
2017-10-22
用途: オイル交換
サービス業

2サイクルのヤマハギア、三輪バイクなどに使っています。
今のところ問題なく、値段も安かったので満足しています。

対象商品 : 35503894
2016-10-28
用途: 農作業用
農・林・水産業

草刈り機の25:1の混合油を作るために買いました。ホームセンターより安く買ええました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする