ParkTool(パークツール)
スモールパーツホルダー
スモールパーツなどの収納に最適なパーツケース。
アール形状を採用した樹脂製のパーツ皿は高い作業性を提供します。
仕様
部屋数4個(取り外し可能)
寸法(mm)
305×140×90
色
ホワイト/クリア
材質(本体)
樹脂
仕切数(個)
4
仕切り
あり
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35523686
JH-1
¥
7,360
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください