フォークダイスセット

フォークダイスセット ParkTool(パークツール)

ステアリングコラムのネジ山を修整したり、追加したりするための専用ダイスセットです。
ダイスはハイスピード鋼を使用し、耐久性、切削性に富んでいます。
FTS-1は正確なネジ加工を行うため、ステム径に応じて交換可能なカッティングガイドを採用。加工中に出る切り粉や切りくずが、ガイドから全て排出されるような構造となっていますので、ネジ山やダイスを傷めにくくなっています。
BC1×24のダイスと1"用ガイドを標準装備しています。

セット内容
【#606】ダイス(BC1×24)
【#607】ダイス(1-1/8インチ×26山)
【#608】ダイス(1-1/4インチ×26山)
【#610】ガイド(1インチ用)
【#611】ガイド(1-1/8インチ用)
【#612】ガイド(1-1/4インチ用)
内容量1個
注意
※切削加工には必ず切削油をお使いください。
※加工時には、ダイスに合ったガイドを必ずご使用ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35523327 FTS-1
52,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする