2相ステッピングモーター PK 標準タイプ 取付角42mm

2相ステッピングモーター PK 標準タイプ 取付角42mm - オリエンタルモーター2相ステッピングモーター PK 標準タイプ 取付角42mm - オリエンタルモーター2相ステッピングモーター PK 標準タイプ 取付角42mm - オリエンタルモーター

トルク、低振動、低騒音とバランスのとれた基本モデル。

タイプ標準タイプ(1.8°/Step)種類ステッピングモーター電源二相モーター取付角寸法(mm)42配線方式ユニポーラ6本リード線内容量1台
全20種類を絞り込む
電圧(V)
励磁最大静止トルク(N・m(kgfcm2))
定格電流(A/相)
シャフト形状
20種類すべて表示中
注文コード
品番
電圧(V)
励磁最大静止トルク(N・m(kgfcm2))
定格電流(A/相)
巻線抵抗(Ω/相)
シャフト形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35529767PK243-01A40.160.954.2片軸シャフト
5,800
5,598
6,158(税込)
当日出荷
35529776PK243-01B40.160.954.2両軸シャフト
6,100
6,098
6,708(税込)
11日以内出荷
返品不可
35529785PK243-02A9.60.160.424片軸シャフト
5,800
5,598
6,158(税込)
17日以内出荷
返品不可
35529794PK243-02B9.60.160.424両軸シャフト
6,100
6,098
6,708(税込)
7日以内出荷
返品不可
35529803PK243-03A120.160.3138.5片軸シャフト
5,800
5,598
6,158(税込)
18日以内出荷
返品不可
35529812PK243-03B120.160.3138.5両軸シャフト
6,100
6,098
6,708(税込)
7日以内出荷
返品不可
35529821PK244-01A40.261.23.3片軸シャフト
5,900
5,798
6,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
35529837PK244-01B40.261.23.3両軸シャフト
6,200
5,998
6,598(税込)
14日以内出荷
返品不可
35529846PK244-02A60.260.87.5片軸シャフト
5,900
5,798
6,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
35529855PK244-02B60.260.87.5両軸シャフト
6,200
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
35529864PK244-03A120.260.430片軸シャフト
5,900
5,798
6,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
35529873PK244-03B120.260.430両軸シャフト
6,200
5,998
6,598(税込)
14日以内出荷
返品不可
35529882PK244-04A240.260.2120片軸シャフト
5,900
5,798
6,378(税込)
当日出荷
35529891PK244-04B240.260.2120両軸シャフト
6,200
5,998
6,598(税込)
14日以内出荷
返品不可
35529916PK245-01B40.321.23.3両軸シャフト
7,100
6,898
7,588(税込)
12日以内出荷
返品不可
35529925PK245-02A60.320.87.5片軸シャフト
6,800
6,698
7,368(税込)
当日出荷
35529934PK245-02B60.320.87.5両軸シャフト
7,100
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
返品不可
35529943PK245-03A120.320.430片軸シャフト
6,800
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
35529952PK245-03B120.320.430両軸シャフト
7,100
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
返品不可
35529907PK245-01A40.321.23.3片軸シャフト
6,100
5,998
6,598(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする