曜日別特売

2相ステッピングモーター PK 高分解能タイプ 取付角56.4mm

2相ステッピングモーター PK 高分解能タイプ 取付角56.4mm - オリエンタルモーター
タイプ高分解能タイプ(0.9°/Step)種類ステッピングモーター電源二相モーター取付角寸法(mm)56.4内容量1台
全18種類を絞り込む
電圧(V)
シャフト形状
18種類すべて表示中
注文コード
品番
電圧(V)
シャフト形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35530756PK264M-01B5.7両軸シャフト
7,500
7,398
8,138(税込)
7日以内出荷
返品不可
35530765PK264M-01A5.7片軸シャフト
7,300
6,998
7,698(税込)
14日以内出荷
返品不可
35530774PK264M-02A2.8片軸シャフト
7,300
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
35530783PK264M-02B2.8両軸シャフト
7,500
7,398
8,138(税込)
7日以内出荷
返品不可
35530792PK264M-03A1.9片軸シャフト
7,300
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
35530801PK264M-03B1.9両軸シャフト
7,500
7,398
8,138(税込)
7日以内出荷
返品不可
35530817PK266M-01A5.7片軸シャフト
7,900
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
35530826PK266M-01B5.7両軸シャフト
8,200
8,198
9,018(税込)
7日以内出荷
返品不可
35530835PK266M-02A2.8片軸シャフト
7,900
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
35530844PK266M-02B2.8両軸シャフト
8,200
8,198
9,018(税込)
7日以内出荷
返品不可
35530853PK266M-03A1.9片軸シャフト
7,900
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
35530862PK266M-03B1.9両軸シャフト
8,200
8,198
9,018(税込)
7日以内出荷
返品不可
35530871PK268M-01A5.7片軸シャフト
9,800
9,598
10,558(税込)
7日以内出荷
返品不可
35530887PK268M-01B5.7両軸シャフト
10,100
9,898
10,888(税込)
7日以内出荷
返品不可
35530896PK268M-02A2.8片軸シャフト
9,800
9,598
10,558(税込)
11日以内出荷
返品不可
35530905PK268M-02B2.8両軸シャフト
10,100
9,898
10,888(税込)
7日以内出荷
返品不可
35530914PK268M-03A1.9片軸シャフト
9,800
9,598
10,558(税込)
7日以内出荷
返品不可
35530923PK268M-03B1.9両軸シャフト
10,100
9,898
10,888(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする