曜日別特売

省エネパワーエース

省エネパワーエース - バンドー化学省エネパワーエース - バンドー化学省エネパワーエース - バンドー化学省エネパワーエース - バンドー化学省エネパワーエース - バンドー化学省エネパワーエース - バンドー化学省エネパワーエース - バンドー化学省エネパワーエース - バンドー化学
(4件のレビュー)

コンパクト・高速運転・高動力伝道・長寿命が特長のパワーエースを進化させた省エネVベルトです。
損失トルクを削減して、伝動効率を向上させました。伝動能力を損なうことなく省エネ&CO2削減ができます。
プーリの変更が不要です。ベルトを掛け換えるだけでご使用いただけます。
ベルト曲げ剛性低減と自己発熱の抑制が実現しました。安定した寿命特性はパワーエース以上です。
長寿命です。

仕様ノッチ加工材質ゴム電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90内容量1本
注意
※省エネ効果はご使用条件により差があります。
※ベルト交換の際、プーリの相対摩耗(溝幅拡大)や局部摩耗(V字変形)等の点検&確認をすることをお勧めします。
89件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト上幅(mm)
ベルト高さ(mm)
種別
有効外周長さ(inch)
呼び番号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
356748073V2509.583V-25インチ
2,520
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
356748253V2809.583V-28インチ
2,760
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
356748343V3009.583V-30インチ
2,850
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
356748433V3159.583V-31.5インチ
2,850
1,998
2,198(税込)
当日出荷
356748523V3359.583V-33.5インチ
2,850
1,998
2,198(税込)
当日出荷
356748613V3559.583V-35.5インチ
3,010
2,198
2,418(税込)
当日出荷
356748773V3759.583V-37.5インチ
3,160
2,298
2,528(税込)
当日出荷
356748863V4009.583V-40インチ
3,160
2,298
2,528(税込)
当日出荷
356748953V4259.583V-42.5インチ
3,260
2,498
2,748(税込)
当日出荷
356749043V4509.583V-45インチ
3,260
2,498
2,748(税込)
当日出荷
356749133V4759.583V-47.5インチ
3,400
2,498
2,748(税込)
当日出荷
356749223V5009.583V-50インチ
3,400
2,498
2,748(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
356749313V5309.583V-53インチ
3,540
2,598
2,858(税込)
当日出荷
356749473V5609.583V-56インチ
3,540
2,598
2,858(税込)
当日出荷
356749563V6009.583V-60インチ
3,950
2,798
3,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
356749653V6309.583V-63インチ
4,240
3,398
3,738(税込)
当日出荷
356749743V6709.583V-67インチ
4,360
3,398
3,738(税込)
当日出荷
356749833V7109.583V-71インチ
4,360
3,398
3,738(税込)
当日出荷
356749923V7509.583V-75インチ
4,640
3,598
3,958(税込)
当日出荷
356750013V8009.583V-80インチ
4,790
3,698
4,068(税込)
当日出荷
356750173V8509.583V-85インチ
5,590
4,198
4,618(税込)
当日出荷
356750263V9009.583V-90インチ
5,590
4,198
4,618(税込)
当日出荷
356750353V9509.583V-95インチ
6,000
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
356750443V10009.583V-100インチ
6,130
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
356750533V10609.583V-106インチ
7,100
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
356750623V11209.583V-112インチ
7,100
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
356750713V11809.583V-118インチ
7,620
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
356750873V12509.583V-125インチ
8,050
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
356750963V13209.583V-132インチ
8,700
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
356751053V14009.583V-140インチ
9,000
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
356751145V5001613.55V-50インチ
7,370
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
356751235V5301613.55V-53インチ
7,760
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
356751325V5601613.55V-56インチ
7,910
5,398
5,938(税込)
当日出荷
356751415V6001613.55V-60インチ
8,450
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
356751575V6301613.55V-63インチ
9,000
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
356751665V6701613.55V-67インチ
9,930
7,198
7,918(税込)
当日出荷
356751755V7101613.55V-71インチ
10,200
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
356751845V7501613.55V-75インチ
10,630
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
356751935V8001613.55V-80インチ
11,570
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
356752025V8501613.55V-85インチ
12,270
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
356752115V9001613.55V-90インチ
12,790
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
356752275V9501613.55V-95インチ
13,060
8,898
9,788(税込)
当日出荷
356752365V10001613.55V-100インチ
14,290
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
356752455V10601613.55V-106インチ
15,240
10,980
12,078(税込)
当日出荷
356752545V11201613.55V-112インチ
15,940
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
356752635V11801613.55V-118インチ
16,740
10,980
12,078(税込)
当日出荷
356752725V12501613.55V-125インチ
17,950
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
356752815V13201613.55V-132インチ
18,910
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
356752975V14001613.55V-140インチ
20,000
16,980
18,678(税込)
当日出荷
356753065V15001613.55V-150インチ
21,250
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35675053
2018-10-24
用途: ファンベルト交換
不動産業

値段も安く、すぐに送って頂いたため、大変助かりました。加えて、こちらのメーカーは信頼のブランドです。これからも購入させてもらいます。

対象商品 : 35674877
2018-01-11
用途: ピアジオ チャオPの駆動ベルトに使用
ラブスモールクラシックス自動車・二輪車・自転車関連業

ciaoPの純正と比べてほぼ同じ幅と厚みでほんの少し短い感じです
リアプーリーを嵌めるのに力がいりましたがバッチリ使えます♪
ベルト滑りによるパワーロスが無くなりましたyo!オススメです。

1が参考にしています
対象商品 : 35674974
2018-01-06
用途: エアーコンプレッサーのベルト交換
マルケー自動車整備株式会社

前回のベルトが10年使ったので、そのくらい使用できれば助かります。
バンドー化学様のベルトは各方面で非常に多く使用されていますので、安心して使用できます。

対象商品 : 35674947
2017-09-17
用途: 電気機器の修繕部品

強くて長持ちしてよい、いつも使用しているのでよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする