オートバイバッテリー用トリクル充電器S
50ccから125ccまでの小型車に搭載されている小型バッテリーに最適なトリクル充電器です。重さわずか450グラムの超軽量設計で簡単お手軽にバッテリーをいつでも満充電。
コンセントに差すだけで簡単充電。バッテリーと本機をつないでコンセントに差すだけで簡単に充電がスタート。面倒な操作がいりません。
トリクル充電(維持充電)機能付き。
バッテリーの自己放電を補う低電圧維持充電(トリクル充電)機能付きなので冬期間等、長期に車両を御使用頂かない場合でも一発始動が可能です。
通常時でも常にチャージしたままでOK、バッテリーはいつも満充電状態です。
フェイルセーフ保護回路採用。
複数の保護回路を内蔵しているので長時間の無人充電にも安心して御使用頂けます。
12Vであれば、MFタイプ、ドライタイプどちらのバッテリーにも使用可能です。
質量(g)450
出力電圧(V)(直流)12
入力電圧(V)(交流)100
出力電流(A)(直流)0.6
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×86×51
バッテリー容量(Ah)2.3~10(10時間率)
内容量1台
注意
※バッテリーは付属していません