バイピッチチェーン Sローラ形 2リンク毎 片側アタッチメント

バイピッチチェーン Sローラ形 2リンク毎 片側アタッチメント - 椿本チエインバイピッチチェーン Sローラ形 2リンク毎 片側アタッチメント - 椿本チエインバイピッチチェーン Sローラ形 2リンク毎 片側アタッチメント - 椿本チエイン

一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とし、アタッチメントを付けた搬送用チェーンです。
ローラ外径がプレート幅よりも小さいものです。
スプロケットに噛み合うときに、衝撃や磨耗を緩和する効果があります。
ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。
全長精度が高い。
チェーンの片側に穴のあるアタッチメントのついた形式です。穴の数によりA2と呼びます。

仕様アタッチメント取付間隔:2L材質スチール製材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン形式Sローラ形使用温度範囲(℃)-10~150列数1ユニット長さ(m)3穴数(アタッチメント)2チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント間隔2L内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C(mm)
ピン径D(mm)
寸法K(mm)
寸法N(mm)
寸法O(Φmm)
寸法S(mm)
リンク内幅W(mm)
寸法X(mm)
寸法X2(mm)
プレート幅H(mm)
ローラ径R1(Φmm)
リンクプレート厚さT(mm)
ピン長L1(mm)
ピン長L2(mm)
ピッチ(mm)
リンク内幅(mm)
ユニットリンク数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35705406RF2040S-2LA212.73.979.519.13.69.17.9519.317.6127.921.58.259.9525.47.95120
10,600
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
35705415RF2050S-2LA215.95.0911.923.85.211.19.5324.2221510.16210.31231.759.5396
11,600
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
35705424RF2060S-2LA221.455.9614.328.65.214.712.731.528.217.211.913.214.5516.5538.112.780
17,000
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
35705433RF2080S-2LA227.87.9419.138.16.819.115.8840.736.62315.88418.320.950.815.8860
24,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
35705442RF2100S-2LA233.359.5423.847.68.723.419.0549.944.928.619.054.821.824.563.519.0548
38,200
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする