SPORTMAX GP Unbeaten-01

SPORTMAX GP Unbeaten-01 DUNLOP(ダンロップ)

プロダクションレース(ST600等)やリッタークラスのスーパースポーツ車両でのサーキット走行に対応するためにレーシングスリックで培った新技術をフィールドパック。勝利を狙うライダーのためのプロダクションレース対応レーシングスポーツラジアル。
<コンパウンド>レーシングタイプの超微粒子カーボンとポリマーをゴム配合シミュレーションで新配合。R1、R2、R3、RSの4タイプのコンパウンドをラインアップして様々な路面コンディションやレースに対応します。
<構造>フロントには温度依存性が低いゴムをビード上にレイアウト。高温度高荷重状態での性能低下を抑制しスタビリティと旋回性を向上しました。リアはJLT(ジョイントレストレッド構造)の採用でタイヤの真円精度を向上し、安定したグリップ特性を発揮します。またHES-JLB構造のフレキシブルな特性と相まってトラクション性能、高速安定性能のさらなる向上を実現しています。プロファイルには軽快でニュートラルなハンドリング特性を引き出すためにフロント/リアともにシングルラジアスを採用しました。
<パターン>接地形状・接地圧シミュレーションにより、レースシーンでの接地状態を解析。高ランド比と最適なパターン剛性を確保することで、確実なトラクション性能と、スライドコントロール性能を発揮しています。

リム径(inch)17 タイプTL パターンGP Unbeaten-01 内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※GP Unbeaten-01(REAR)はHES-JLB構造を採用しています。HES-JLB構造のタイヤは許容リム幅以外のホイールに装着しないでください。(同じタイヤサイズでも、パターンにより適応リム幅が異なる場合があります。)
SPORTMAX GP Unbeaten-01は、プロダクションレースでのコーナリング時のタイム短縮を目的として、グリップ力とタイヤ剛性を特に強化したタイヤです。一般公道における法定速度以下での走行には支障ありませんが、法定速度を超過して走行した場合、車両とのマッチングによってはヨーイングやウォブル(ハンドル・車体のぶれ)が発生し、重大な人身事故に至る可能性があります。またサーキット等において高速走行する場合は、車体やサスペンションの強化等、充分なチューニング・セッティングを行わなければ本来の性能が発揮されないばかりでなく、ヨーイングやウォブルの発生により、重大な人身事故に至る可能性があります。一般公道において法定速度を超過して走行した場合、またサーキット等において充分なチューニング・セッティングを行わず走行した場合、上記の様な現象の発生およびその結果生じた事故に対して当社は一切の責任を負いかねます。
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
速度記号/荷重表示
標準リム幅(inch)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35748517 287857 120/70ZR17 F 58W (許容範囲)3.00-3.50 3.5 119
オープン
 
 
取扱い終了
35748526 287851 120/70ZR17 F 58W (許容範囲)3.00-3.50 3.5 119
オープン
 
 
取扱い終了
35748535 287175 120/70ZR17 F 58W (許容範囲)3.00-3.50 3.5 119
オープン
 
 
取扱い終了
35748544 290429 120/70ZR17 F 58W (許容範囲)3.00-3.50 3.5 119
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
35748553 287867 180/55ZR17 R 73W (許容範囲)5.50-6.00 5.5 182
オープン
 
 
取扱い終了
35748562 287863 180/55ZR17 R 73W (許容範囲)5.50-6.00 5.5 182
オープン
 
 
取扱い終了
35748571 287173 180/55ZR17 R 73W (許容範囲)5.50-6.00 5.5 182
オープン
 
 
取扱い終了
35748587 287225 180/55ZR17 R 73W (許容範囲)5.50-6.00 5.5 182
オープン
 
 
取扱い終了
35748596 288929 190/55ZR17 R 75W (許容範囲)6 6 198
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする