シティースクーター PILOT CITY

シティースクーター PILOT CITY MICHELIN(ミシュラン)

100%シリカコンパウンドを採用。快適な市街地走行に更なる安全性を追求。
市街地走行に特化したパターンデザイン。
グリップ限界の分かりやすさを追求し、トレッド面を多数の線と面で構成。
縦横に刻まれたグルーブが優れた排水性を発揮。

用途フロント・リア用 内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※MICHELIN PILOT CITYは回転方向が指定されています。
※各サイズともチューブレスタイヤです。
※REINFはREINFORCED(強化タイプ)の略です。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
リム径(inch)
速度記号/荷重表示
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35740774 067760 10 120/70-10 54L REINF TL
オープン
 
 
取扱い終了
35740783 067750 11 110/70-11 45L TL
オープン
 
 
取扱い終了
35740792 016260 13 130/60-13 53L TL
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする