コガネイ
TACアクチュエータ
このアクチュエーターは、基本バルブと組み合わせて、エアパイロットバルブを構成するものです。
材質
黄銅(ニッケルめっき)
質量(g)
30
使用温度範囲(℃)
0~60
使用圧力範囲(MPa)
0.05~0.9
有効断面積(mm
2
)(CV値)
5.5(0.27)
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.35
最大作動頻度(Hz)
5
給油
要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35808525
341A
¥
2,240
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください