e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ B形

e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ B形 - 三ツ星ベルトe-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ B形 - 三ツ星ベルトe-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ B形 - 三ツ星ベルト
(3件のレビュー)

e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。
動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。
急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。
従来のプーリが使用できます。

ベルト形Bベルト上幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)11材質(ベルト)ゴムタイプラップドノッチドタイプ種類Vベルト角度(°)40内容量1本
325件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルトピッチ周長(mm)
有効ピッチ周長さ(inch)
呼び番号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36000334B30762-30インチ
4,860
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
36000343B31787-31インチ
5,230
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
36000352B32813-32インチ
5,230
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
36000361B33838-33インチ
5,230
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
36000377B34864-34インチ
5,230
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
36000386B35889-35インチ
5,230
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
36000395B36914-36インチ
5,650
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
36000404B37940-37インチ
5,650
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
36000413B38965-38インチ
5,650
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
36000422B39991-39インチ
5,650
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
36000431B401016-40インチ
5,650
2,998
3,298(税込)
当日出荷
36000447B411041-41インチ
6,060
3,198
3,518(税込)
当日出荷
返品不可
36000456B421067-42インチ
6,060
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
36000465B431092-43インチ
6,060
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
36000474B441118-44インチ
6,060
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
36000483B451143-45インチ
6,060
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
36000492B461168-46インチ
6,180
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
36000517B481219-48インチ
6,180
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
36000526B491245-49インチ
6,180
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
36000535B501270-50インチ
6,180
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
36000544B511295-51インチ
6,450
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
36000553B521321-52インチ
6,450
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
36000562B531346-53インチ
6,450
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
36000571B541372-54インチ
6,450
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
36000587B551397-55インチ
6,450
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
36000596B561422-56インチ
6,930
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
36000605B571448-57インチ
6,930
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
36000614B581473-58インチ
6,930
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
36000623B591499-59インチ
6,930
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
36000632B601524-60インチ
6,930
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
36000641B611549-61インチ
7,510
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
36000657B621575-62インチ
7,510
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
36000666B631600-63インチ
7,510
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
36000684B651651-65インチ
7,510
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
36000693B661676-66インチ
7,950
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
36000702B671702-67インチ
7,950
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
36000711B681727-68インチ
7,950
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
36000727B691753-69インチ
7,950
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
36000736B701778-70インチ
7,950
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
36000745B711803-71インチ
8,560
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
36000763B731854-73インチ
8,560
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
36000772B741880-74インチ
8,560
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
36000781B751905-75インチ
8,560
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
36000806B771956-77インチ
9,060
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
36000815B781981-78インチ
9,060
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
36000824B792007-79インチ
9,060
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
36000833B802032-80インチ
9,060
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36000842B812057-81インチ
9,470
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
36000851B822083-82インチ
9,470
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
36000867B832108-83インチ
9,470
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36000666
2025-09-26
用途: 農業機械 牧草刈取り
農・林・水産業

牧草作業機モアコンデショナーに使用した。負荷がかかると切れやすい。

対象商品 : 36001332
2024-12-18
用途: コンバインハーベスタ

先日使用中に切れてしまい 丁度良い長さのベルトを捜していました 取り付けて試運転しましたが満足しました

対象商品 : 36000386
2017-10-20
用途: ロードスイパーのエンジン

純正部品は外国製の為に価格が10倍ほどしましたが、こちらは国産品とゆう事で安心で安く、供給も早くて満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする