e-POWER ウエッジベルト 5V形

e-POWER ウエッジベルト 5V形 - 三ツ星ベルト

消費電力を削減できます。
ノッチ形状になっており、屈曲性にすぐれております。そのため、標準ウェッジベルトと比べて曲げによる 動力損失が少なく省エネ効果があります。
従来のプーリが使用できます。
専用プーリが不要で、ベルトの交換のみで消費電力を低減できます。

ベルト形5Vベルト上幅(mm)16ベルト高さ(mm)13.5材質(ベルト)ゴム種類ウエッジベルト角度(°)40内容量1本
全13種類を絞り込む
ベルトピッチ周長(mm)
有効外周長さ(inch)
ベルト呼び長さ(inch)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
ベルトピッチ周長(mm)
有効長(mm)
有効外周長さ(inch)
ベルト呼び長さ(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
360140545V1800456445721801800
26,950
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
360140635V1900481848261901900
29,120
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
360140725V2000507250802002000
31,010
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
360140815V2120537753852122120
32,920
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
360140975V2240568256902242240
35,110
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
360141065V2360598659942362360
36,750
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
360141155V2500634263502502500
38,920
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
360141245V2650672367312652650
41,360
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
360141335V2800710471122802800
44,070
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
360141425V3000761276203003000
46,790
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
360141515V3150799380013153150
48,720
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
360141675V3350850185093353350
51,990
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
360141765V3550900990173553550
54,700
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする