曜日別特売

ポリマックスベルト 11M形

ポリマックスベルト 11M形 - 三ツ星ベルトポリマックスベルト 11M形 - 三ツ星ベルトポリマックスベルト 11M形 - 三ツ星ベルトポリマックスベルト 11M形 - 三ツ星ベルトポリマックスベルト 11M形 - 三ツ星ベルト
(3件のレビュー)

小プーリでの駆動が可能で、しかも回転比も大きく設定できます。このため減速装置が不要で、コスト低減が図れると共に省スペース設計ができます。
摩擦係数が高く、ベルトの質量が軽いので、効率の高い高速伝動が可能です。心線の配線が均一で振動が少ない滑らかな運転ができます。
心線に特殊処理ポリエステルコードを使用。伸びはほとんどないので、張り直りの必要がありません。

種類ポリマックスベルト寸法a(mm)11角度(°)60寸法b(mm)7材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)67ベルト形11M内容量1本
全42種類を絞り込む
有効長(mm)
42種類すべて表示中
注文コード
品番
ベルト上幅(mm)
ベルト高さ(mm)
有効長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3601609311M710117710
4,960
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
3601610211M730117730
5,040
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
3601611111M750117750
5,100
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
3601612711M775117775
5,170
4,398
4,838(税込)
当日出荷
3601613611M800117800
5,320
3,998
4,398(税込)
当日出荷
3601614511M825117825
5,370
3,998
4,398(税込)
当日出荷
返品不可
3601615411M850117850
5,420
4,598
5,058(税込)
当日出荷
返品不可
3601617211M900117900
5,650
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
3601618111M925117925
5,700
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
3601619711M950117950
5,830
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
返品不可
3601620611M975117975
5,900
4,498
4,948(税込)
当日出荷
3601621511M10001171000
5,940
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
3601622411M10301171030
6,070
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
返品不可
3601623311M10601171060
6,150
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
3601624211M10901171090
6,200
4,698
5,168(税込)
当日出荷
3601625111M11201171120
6,360
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
3601626711M11501171150
6,420
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
3601627611M11801171180
6,580
5,598
6,158(税込)
当日出荷
3601628511M12201171220
6,640
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
3601629411M12501171250
6,790
5,098
5,608(税込)
当日出荷
3601630311M12801171280
6,880
5,898
6,488(税込)
当日出荷
3601631211M13201171320
6,910
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
3601632111M13601171360
7,130
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
3601633711M14001171400
7,290
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
3601634611M14501171450
7,400
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
3601635511M15001171500
7,590
5,798
6,378(税込)
当日出荷
3601636411M15501171550
7,780
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
返品不可
3601637311M16001171600
8,010
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
3601638211M16501171650
8,200
6,198
6,818(税込)
7日以内出荷
返品不可
3601639111M17001171700
8,350
6,298
6,928(税込)
7日以内出荷
返品不可
3601640711M17501171750
8,600
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
3601641611M18001171800
8,810
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
3601642511M18501171850
10,250
7,698
8,468(税込)
7日以内出荷
返品不可
3601643411M19001171900
10,360
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
3601644311M19501171950
10,690
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
3601645211M20001172000
10,880
8,198
9,018(税込)
7日以内出荷
返品不可
3601646111M20601172060
11,150
8,398
9,238(税込)
7日以内出荷
返品不可
3601647711M21201172120
11,440
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
返品不可
3601648611M21801172180
11,780
8,898
9,788(税込)
7日以内出荷
返品不可
3601649511M22401172240
12,060
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
3601650411M23001172300
12,430
9,398
10,338(税込)
7日以内出荷
返品不可
3601616311M875117875
5,040
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36016163
2022-02-04
用途: 横切り盤のメンテナンス
株式会社ワンアンドオール

使ってるドイツ製の横切り盤のVのベルトが切れたのでホームセンターのもので代用したが・・・・デメでした。プーリーをよく調べて60°のこれにしました・・バッチリでした。

対象商品 : 36016145
2014-04-17
用途: 自動車 ファンベルト
自動車・二輪車・自転車関連業

とても助かりました。
ホームセンター等では通常のベルトは売っているんですが、なかなか強化のものがなく困っていました。

対象商品 : 36016294
2014-12-17
用途: 研磨機に使用

純正品と同様に使えています。
もう少し納期が早いともっと助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Vベルトの種類と品番の読み方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/v_bert/
2022-06-17

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする