シールチェーン GBレーシングシリーズ

シールチェーン GBレーシングシリーズ RK JAPAN
(2件のレビュー)

内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
お気に入りに追加
31件中 1~31件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ピッチ(mm)
シール
ローラリンク内幅(W)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
36306444 GB415HRU-100L 415 12.7 U 4.76 100L
8,000
 
 
取扱い終了
36306453 GB415HRU-110L 415 12.7 U 4.76 110L
8,800
 
 
取扱い終了
36306462 GB415HRU-120L 415 12.7 U 4.76 120L
9,600
 
 
取扱い終了
36306471 GB415HRU-130L 415 12.7 U 4.76 130L
10,400
 
 
取扱い終了
36306487 GB415HRU-140L 415 12.7 U 4.76 140L
11,200
 
 
取扱い終了
36306496 GB415HRU-100F 415 12.7 U 4.76 2400L
182,400
 
 
取扱い終了
36306426 GB520XWR-100F 520 15.875 XW 6.35 1920L
314,200
 
 
取扱い終了
36306435 GB520XWR-50F 520 15.875 XW 6.35 960L
160,500
 
 
取扱い終了
36306505 GB415HRU-200F 415 12.7 U 4.76 200F
343,700
 
 
取扱い終了
36306514 GB420HRU-100L 420 12.7 U 6.35 100L
8,000
 
 
取扱い終了
36306523 GB420HRU-110L 420 12.7 U 6.35 110L
8,800
 
 
取扱い終了
36306532 GB420HRU-120L 420 12.7 U 6.35 120L
9,600
 
 
取扱い終了
36306541 GB420HRU-130L 420 12.7 U 6.35 130L
10,400
 
 
取扱い終了
36306557 GB520TRU-100L 520 15.875 U 6.35 100L
14,000
 
 
取扱い終了
36306566 GB520TRU-110L 520 15.875 U 6.35 110L
15,400
 
 
取扱い終了
36306575 GB520TRU-120L 520 15.875 U 6.35 120L
16,800
 
 
取扱い終了
36306584 GB520TRU-130L 520 15.875 U 6.35 130L
18,200
 
 
取扱い終了
36306593 GB520TRU-50F 520 15.875 U 6.35 50F
127,600
 
 
取扱い終了
36306602 GB520TRU-100F 520 15.875 U 6.35 100F
249,900
 
 
取扱い終了
36306611 GB520KZU-100L 520 15.875 U 6.35 100L
12,000
 
 
取扱い終了
36306627 GB520KZU-110L 520 15.875 U 6.35 110L
13,200
 
 
取扱い終了
36306636 GB520KZU-120L 520 15.875 U 6.35 120L
14,400
 
 
取扱い終了
36306645 GB520KZU-130L 520 15.875 U 6.35 130L
15,600
 
 
取扱い終了
36306654 GB520KZU-50F 520 15.875 U 6.35 50F
109,400
 
 
取扱い終了
36306663 GB520KZU-100F 520 15.875 U 6.35 100F
214,200
 
 
取扱い終了
73973926 GB415HRU-100L 415 12.7 U 4.76 100L
7,000
 
 
取扱い終了
73973935 GB415HRU-110L 415 12.7 U 4.76 110L
7,700
 
 
取扱い終了
73973944 GB415HRU-120L 415 12.7 U 4.76 120L
8,400
 
 
取扱い終了
73973953 GB415HRU-130L 415 12.7 U 4.76 130L
9,100
 
 
取扱い終了
73973962 GB415HRU-140L 415 12.7 U 4.76 140L
9,800
 
 
取扱い終了
73973978 GB415HRU-100F 415 12.7 U 4.76 2400L
159,600
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36306444 GB415HRU-100L 73715197 GC415HRU-100L GC415HRU-100L レーシングチェーンGCレーシングシリーズGC415HRU RK JAPAN 73715197 レーシングチェーンGCレーシングシリーズGC415HRU RK JAPAN 1本 4,598 税込5,058 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36306453 GB415HRU-110L 73715206 GC415HRU-110L GC415HRU-110L レーシングチェーンGCレーシングシリーズGC415HRU RK JAPAN 73715206 レーシングチェーンGCレーシングシリーズGC415HRU RK JAPAN 1本 4,598 税込5,058 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36306462 GB415HRU-120L 73715215 GC415HRU-120L GC415HRU-120L レーシングチェーンGCレーシングシリーズGC415HRU RK JAPAN 73715215 レーシングチェーンGCレーシングシリーズGC415HRU RK JAPAN 1本 5,498 税込6,048 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36306471 GB415HRU-130L 73715224 GC415HRU-130L GC415HRU-130L レーシングチェーンGCレーシングシリーズGC415HRU RK JAPAN 73715224 レーシングチェーンGCレーシングシリーズGC415HRU RK JAPAN 1本 5,998 税込6,598 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36306487 GB415HRU-140L 73715233 GC415HRU-140L GC415HRU-140L レーシングチェーンGCレーシングシリーズGC415HRU RK JAPAN 73715233 レーシングチェーンGCレーシングシリーズGC415HRU RK JAPAN 1本 6,398 税込7,038 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36306496 GB415HRU-100F 73715258 GC415HRU-100F GC415HRU-100F レーシングチェーンGCレーシングシリーズGC415HRU RK JAPAN 73715258 レーシングチェーンGCレーシングシリーズGC415HRU RK JAPAN 1本 109,800 税込120,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
36306453
2017-04-05
用途:
NSR50
製造業

420から415へ、コンバートするため購入しました。
ホイールの回り方がとにかく軽くなります。

対象商品:
36306636
2013-05-21
用途:
バイク

ノンシールと同じ幅で、シールチェーンでありフリクションも軽く耐久性が良い点です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイクチェーンの種類とメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bikechain_type/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイクチェーンの見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bikechain/
2022-12-22

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする