カテゴリ
商品レビュー
平均満足度:
総レビュー件数: 3件
毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!
満足度:
(このレビューは、1人が参考にしています。)
用途: エンジンオイル交換時。
以前も使用した事があるので、製品に対して不安はありません。
効果としてはメカノイズが軽減します。
エンジンを掛ける時のクランキング時に軽く回るのが分かります。
明らかに内部抵抗が減っているのが体感できます。
パワーアップと燃費に関してはオイル交換の効果もあるので、差が出ているのかは判断にし難いです。
オイル添加剤の中では信頼出来る製品です。
これは注文コード
36307774
についてのレビューです。
このレビューを評価してください:
![]() |
[2017-06-26] |
満足度:
(このレビューは、1人が参考にしています。)
用途: エンジンオイルの添加剤
以前も使用しています。エンジン音が静かになりました。また燃費も10%程向上しました。少し値段の高い商品ですが、効果はそれ以上にあります。
これは注文コード
36307774
についてのレビューです。
このレビューを評価してください:
![]() |
野尻農園 様 [2016-08-12] |
満足度:
(このレビューは、4人が参考にしています。)
用途: 自動車用オイル添加剤として
長年使用していまして、メーカーのカタログ通りのきわめて優れものです。仕事兼用の車に使っていますが、現在11万キロを超えてもなお軽快に吹け上がります、オイル食いも無く、真冬でも一発始動できる、エンジンコンディションを維持しています。現在に至るまでに2回エンジンオイルに添加しました、今回は、仕事専用のトラックに使用するために購入しました。
特にお勧めするのは、エンジン始動時とその直後に空ぶかしをする方に向いています。
これは注文コード
36307774
についてのレビューです。
このレビューを評価してください:
![]() |
[2015-09-11] |