曜日別特売

フランジ形たわみ軸継手

フランジ形たわみ軸継手 - カネミツフランジ形たわみ軸継手 - カネミツフランジ形たわみ軸継手 - カネミツ

軸動力を円滑に伝える。
機械の振動、軸の振れを相手側に伝えない。
軸継手から軸を押す(スラスト)が出ない。
直結したまま、回転軸を外部から手廻しできる。
継手のエレメント(継手ボルト)をはずして機械の軸をそれぞれ回転させ回転方向の点検、原動機の単独運転ができる。
機械の直結状態(両軸の関係位置)が簡単に測定できる。
構造は継手本体および継手ボルト、ゴムブシュからなり、取付け取外しともにきわめて簡単です。ゴムブシュは高分子物質を用い弾性、防振性を有した完全なフレキシブルです。
相互性がありいつでもどこでも求められます。

用途ポンプ、送風機、圧縮機、変速機、減速機、動力伝導装置との併用、運搬機械、起重機、巻上機、化学機械、セメントミキサー、トラクター、金属加工機械、圧延機、ベンディングマシン、繊維機械、紡織機、染色仕上機セット内容継手本体、部品セット種別軸穴下穴品材質(本体)FC200以上種類フランジタイプ内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※質量は(最小軸穴径加工の場合の)継手ボルトを含んだ質量です。
※軸穴が未加工・下穴の商品です。
※メーカーで穴加工等の追加工は対応できませんので、ご了承願います。
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径A(Φmm)
寸法B(Φmm)
寸法C1(Φmm)
寸法C2(Φmm)
寸法F1(mm)
寸法F2(mm)
寸法L(mm)
寸法M(Φmm)
寸法a(Φmm)
寸法t(mm)
下穴径D(Φmm)
軸穴径D1(Φmm)
軸穴径D2(Φmm)
全長(mm)
最高回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36569242CL90906035.535.5141428198311最大20最大20594000
7,500
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
36569251CL1001006742.542.5161635.52310311最大25最大25744000
8,580
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
36569267CL1121127550501616402310313最大28最大28834000
9,740
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
36569276CL1251258556501818453214313最大32最大28934000
11,040
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
36569285CL14014010071631818503214313最大38最大351034000
14,640
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
36569294CL16016011580801818563214315最大45最大451154000
20,780
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
36569303CL18018013290901818633214315最大50最大501293500
25,460
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
36569312CL20020014510010022.422.4714120421最大56最大561463200
43,220
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
36569321CL22422417011211222.422.4804120421最大63最大631642850
51,620
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
36569337CL2502501801251252828905125425最大71最大711842550
75,680
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36569346CL28028020014014028401005728434最大80最大802042300
117,320
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36569355CL31531523616016028401125728441最大90最大902282050
152,760
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76235555CL 35535526018018035.5561257235.5560最大100最大1002551800
212,340
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
76235564CL 40040030020020035.5561257235.5560最大110最大1102551600
281,460
279,800
307,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
76235573CL 45045035522422435.5561407235.5565最大125最大1252851400
365,700
359,800
395,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
76235582CL 56056045025025035.5561607235.5585最大140最大1403251150
550,960
499,800
549,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
76235591CL 63063053028028035.5561807235.5595最大160最大1603651000
717,720
679,800
747,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする