BATTLAX BT-45

BATTLAX BT-45 BRIDGESTONE(ブリヂストン)
(16件のレビュー)

新感覚のライディングフィールを堪能できるハイパフォーマンス・ツーリングバイアス。
ハイグリップと耐久性、高いウェット性、クセがなくナチュラルで安心感のあるハンドリング、上質な乗り心地が快適なツーリングをサポート。
ロングツーリングやワインディングで楽しみたいお客様に。

内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
お気に入りに追加
26件中 1~26件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
リム径(inch)
タイプ
パターン
標準リム幅(inch)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
36636031 MCS07374 - 16 100/90-16 F T/L 54H BT45 2.5
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
36636047 MCS07917 - 17 100/80-17 F T/L 52H BT45 2.5
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
36636056 MCS07805 - 17 110/70-17 F T/L 54H BT45 3
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
36636065 MCS07957 - 17 110/80-17 F T/L 57H BT45 2.5
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
36636074 MCS07832 - 17 120/70-17 F T/L 58H BT45 3.5
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
36636092 MCS08674 Front用 18 90/90-18 F T/L 51H BT45 2.15
オープン
 
 
取扱い終了
36636101 MCS08512 - 18 100/80-18 F T/L 53H BT45 2.5
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
36636117 MCS08707 - 18 100/90-18 F T/L 56H BT45 2.5
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
36636126 MCS09127 - 19 3.25-19 F T/L 54H BT45 2.5
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
36636135 MCS09233 - 19 100/90-19 F W/T 57H BT45 2.5
オープン
 
 
取扱い終了
36636144 MCS01252 - 21 90/90-21 F W/T 54H BT45 2.15
オープン
 
 
取扱い終了
36636153 MCS01253 - 21 90/90-21 F T/L 54H BT45 2.15
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
36636162 MCS07375 - 16 130/90-16 R T/L 67H BT45 3
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
36636187 MCS07986 - 17 120/80-17 R T/L 61H BT45 2.75
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
36636196 MCS07849 - 17 130/70-17 R T/L 62H BT45 3.5
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
36636205 MCS07980 - 17 130/80-17 R W/T 65H BT45 3
オープン
 
 
取扱い終了
36636214 MCS07985 - 17 130/80-17 R T/L 65H BT45 3
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
36636223 MCS07866 - 17 140/70-17 R T/L 66H BT45 4
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
36636232 MCS07878 - 17 150/70-17 R T/L 69H BT45 4
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
36636241 MCS08399 - 18 4.00-18 R W/T 64H BT45 2.15
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
車上渡し
36636266 MCS08607 - 18 110/80-18 R T/L 58H BT45 2.5
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
36636275 MCS08732 - 18 110/90-18 R T/L 61H BT45 2.5
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
36636284 MCS08638 - 18 120/80-18 R T/L 62H BT45 2.75
オープン
 
 
取扱い終了
36636293 MCS08264 - 18 130/70-18 R T/L 63H BT45 3.5
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
36636302 MCS08265 - 18 140/70-18 R T/L 67H BT45 4
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
36636311 MCS08266 - 18 150/70-18 R T/L 70H BT45 4
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
36636135
2020-07-21
用途:
バイク
自動車・二輪車・自転車関連業

バトラックスは、何時も仕様してます。
とても気に入ってま。

1人が参考にしています
対象商品:
36636092
2020-03-26
用途:
bmw r100rs フロント

鉄板の、タイヤですね。スピーディーに届くので、重宝しております。。

2019-04-02
用途:
タイヤ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

前後で購入したが後輪が一年ほど製造年月が経っていたものが送られてきたので☆マイナス1つ。半年位なら納得できますがさすがに古めのものは発送を考えたほうがよいかと思います。

対象商品:
36636293
2018-06-17
用途:
タイヤ交換
金融・保険業

アマゾ○より安くていいよ。また購入するつもりです。

対象商品:
36636126
2017-05-31
用途:
バイクのタイヤ交換

トライアンフT140に付けた。走行の感触は大変よく満足しました。フロントはチューブ用があったがリヤは欲しいサイズがチューブレスしかなく、それをチューブを入れて使用していますが交換作業自体も問題ない固さだと思います

1人が参考にしています
対象商品:
36636187
2016-12-07
用途:
バイクのメンテ
自動車・二輪車・自転車関連業

直進からバンクする感覚が素直でリニア。グリップと耐久性のバランスも良く非常に扱いやすいタイヤでした。さすがブリヂストン。

1人が参考にしています
対象商品:
36636117
2017-02-27
用途:
タイヤ交換
建設業・工事業

新しいタイヤで安心してツーリング等に参加できます。

対象商品:
36636302
2016-11-26
用途:
走行時

ブリジストンなので製品はしっかりしている。製造年月日はできたての物だった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする