曜日別特売

テレスコープアルミミニポンプ

テレスコープアルミミニポンプ - GIYO

CNCによる切削加工後、アルマイト処理を施したスタイリッシュな携帯用アルミポンプです。
非常にコンパクトながら、全長が2段階に伸びるテレスコープ機能搭載で効率良く充填可能です。
防塵、防水キャップ付きで、空気口の目詰まりの心配がありません。
仏式バルブ専用で、コンパクトながら100psiまで対応します。
バルブをロックするレバー付きです。
専用ブラケットでボトルケージダボに取り付け可能です。

用途
自転車のタイヤ空気入れ
付属品
ブラケット
適合
仏式バルブ
材質
アルミ合金/樹脂
寸法(mm)
(携帯)179
色
シルバー
表面処理
アルマイト
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36721632GM-04L
¥3,780
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動式空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする