曜日別特売

CO2インフレーター

CO2インフレーター - GIYO

シンプルなCO2インフレーターです。
炭酸ガスタイプなので瞬時(最大空気圧:2000psi)に充填可能です。
ボンベ用の保護スポンジ付きです。
付属のガスボンベは大容量の16gです。
別売の交換用ガスボンベ「CO-16(容量:16g)」もあります。

用途
外出先のパンク修理に
付属品
ガスボンベ(容量:16g)×1本
仕様
最大空気圧:2000psi
全長(mm)
140(本体:70)
色
ブラック
質量(g)
111(ガスボンベ込み)
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36721693GC-03
¥3,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする