曜日別特売

ハイパーフレックスカップリング MT形

ハイパーフレックスカップリング MT形 - 三ツ星ベルト

・小型で伝達トルクが大きく、あらゆる用途に使用できます。
・取付けが簡単でメンテナンスが不要です。
・耐油・耐摩耗性にすぐれた、ポリウレタンの弾性体も標準品として用意しています。

種類ジョータイプ標準偏角(度)1内容量1個
全22種類を絞り込む
外径(Φmm)
全長L(mm)
最高回転数(min-1[r.p.m])
材質
22種類すべて表示中
注文コード
品番
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
外径(Φmm)
全長L(mm)
最高回転数(min-1[r.p.m])
最大トルク(N・m)
材質
下穴径(Φmm)
ボス径B(Φmm)
標準偏差(mm)
寸法K(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法M(mm)
弾性体内径E(Φmm)
慣性モーメント(kg・m2)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37187141MTG-50--505860005.88フランジ :FC-250 弾性体:合成ゴム-360.22214±0.51316±1191.3×10-40.5
4,990
3,998
4,398(税込)
当日出荷
37187157MTG-60--607260009.81フランジ :FC-250 弾性体:合成ゴム-420.32816±0.51918±1262.8×10-40.9
7,020
5,698
6,268(税込)
翌日出荷
返品不可
37187166MTG-70--7075600015.7フランジ :FC-250 弾性体:合成ゴム-500.32819±0.51621±1316.3×10-41.3
8,640
6,998
7,698(税込)
当日出荷
37187175MTG-85--85101550034.3フランジ :FC-250 弾性体:合成ゴム-560.34021±0.52723±1351.5×10-22.3
11,470
9,198
10,118(税込)
翌日出荷
返品不可
37187184MTG-100--100115550053.9フランジ :FC-250 弾性体:合成ゴム-620.34427±0.53030±1413.3×10-33.3
15,080
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
返品不可
37187193MTG-125--1251474400118フランジ :FC-250 弾性体:合成ゴム10880.45635±0.53938±1559.8×10-27.4
31,090
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
37187202MTG-140--1401604200157フランジ :FC-250 弾性体:合成ゴム121000.46236±0.54339±1541.8×10-210
37,870
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
37187211MTG-170--1701763800314フランジ :FC-250 弾性体:合成ゴム201100.46840±0.54643±1704.0×10-215
62,970
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
37187227MTG-185--1851933800441フランジ :FC-250 弾性体:合成ゴム201180.57445±0.55148±1756.8×10-219.8
78,860
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
37187236MTG-200--2002173600637フランジ :FC-250 弾性体:合成ゴム201250.58155±0.55758±1818.3×10-224.9
92,610
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
37187245MTG-225--2252383600980フランジ :FC-250 弾性体:合成ゴム251440.59058±0.56261±1911.8×10-134.4
140,360
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
37187254MTU-50--505860007.85フランジ :FC-250 弾性体:ポリウレタン-360.22214±0.51316±1191.3×10-40.5
6,210
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
37187263MTU-60--6072600014.7フランジ :FC-250 弾性体:ポリウレタン-420.32816±0.51918±1262.8×10-40.9
8,220
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
37187281MTU-85--85101550049フランジ :FC-250 弾性体:ポリウレタン-560.34021±0.52723±1351.5×10-22.3
13,710
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
返品不可
37187297MTU-100--100115550078.5フランジ :FC-250 弾性体:ポリウレタン-620.34427±0.53030±1413.3×10-33.3
18,280
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
返品不可
37187306MTU-125--1251474400196フランジ :FC-250 弾性体:ポリウレタン10880.45635±0.53938±1559.8×10-27.4
35,970
28,980
31,878(税込)
翌日出荷
返品不可
37187315MTU-140--1401604200245フランジ :FC-250 弾性体:ポリウレタン121000.46236±0.54339±1541.8×10-210
49,490
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
37187324MTU-170--1701763800441フランジ :FC-250 弾性体:ポリウレタン201100.46840±0.54643±1704.0×10-215
79,480
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
37187333MTU-185--1851933800588フランジ :FC-250 弾性体:ポリウレタン201180.57445±0.55148±1756.8×10-219.8
98,280
78,980
86,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
37187342MTU-200--2002173600883フランジ :FC-250 弾性体:ポリウレタン201250.58155±0.55758±1818.3×10-224.9
117,980
94,980
104,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
37187351MTU-225--22523836001370フランジ :FC-250 弾性体:ポリウレタン251440.59058±0.56261±1911.8×10-134.4
172,270
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
37187272MTU-7028287075600024.5フランジ :FC-250 弾性体:ポリウレタン-500.32819±0.51621±1316.3×10-41.3
9,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする