高性能ジェットクーラ

高性能ジェットクーラ - 日本精器高性能ジェットクーラ - 日本精器高性能ジェットクーラ - 日本精器高性能ジェットクーラ - 日本精器高性能ジェットクーラ - 日本精器

圧縮空気を供給するだけで、入気温度より冷たいジェット空気を噴出させます。
冷媒や電気を使用しません。

用途
ハンダの急速冷却に。
制御ボックスの冷却に。
プラスチック加工時の冷却に。
適合流体圧縮空気(エア)使用圧力(MPa)0.3~0.7内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
全長(mm)
空気消費量(L/min)
吐出口
給水口
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37407097BN-VT150K250198170Rc1/8(圧縮空気)Rc1/8
53,240
46,980
51,678(税込)
当日出荷
37407106BN-VT300K300204280Rc1/4(圧縮空気)Rc1/4
60,500
53,980
59,378(税込)
当日出荷
37407115BN-VT450K600272450Rc3/8(圧縮空気)Rc3/8
75,020
66,980
73,678(税込)
当日出荷
返品不可
37407124BN-VT600K600272600Rc3/8(圧縮空気)Rc3/8
78,650
69,980
76,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジェットクーラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/064/
2023-03-02

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする