曜日別特売

油圧シリンダー(単動式)

油圧シリンダー(単動式) - RIKEN(理研機器)

ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付です。
ワンタッチカップラ(ROC-13R)付です。
単動型スプリング戻りにはピストンを戻す力しかありません。
最高使用圧力は70MPaです。

内容量
1台
注意
※ポンプ選定の際には、必ず使用シリンダの必要油量より大きい有効油量を持つポンプを選定してください。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揚力(kN)
ストローク(mm)
最低高さ(mm)
ヘッド径(Φmm)
外径(mm)
必要油量(cm3)
受圧面積(cm2)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37418516S04-15401546--106.420.7
¥30,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
37418491MC05-2550251012046187.161.2
¥30,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
37418507MC1-251002511127573714.521.9
¥29,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37418516S04-1521464537S04-15TS04-15 油圧シリンダ単動式 リケン 21464537油圧シリンダ単動式リケン1台
¥39,980
税込¥43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
37418491MC05-2521462787MC05-25TMC05-25 単動式油圧シリンダー リケン 21462787単動式油圧シリンダーリケン1台
¥44,980
税込¥49,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
37418507MC1-2521462814MC1-25TMC1-25 単動式油圧シリンダー リケン 21462814単動式油圧シリンダーリケン1台
¥46,980
税込¥51,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする