曜日別特売
S04-15 油圧シリンダー(単動式) RIKEN(理研機器) 37418516

油圧シリンダー(単動式)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量
1台
注文コード
37418516
品番
S04-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥30,800

ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付です。
ワンタッチカップラ(ROC-13R)付です。
単動型スプリング戻りにはピストンを戻す力しかありません。
最高使用圧力は70MPaです。

揚力(kN)
40
ストローク(mm)
15
最低高さ(mm)
46
ヘッド径(Φmm)
-
外径(mm)
-
必要油量(cm3)
10
受圧面積(cm2)
6.42
質量(kg)
0.7
トラスコ品番
467-7030
注意
※ポンプ選定の際には、必ず使用シリンダの必要油量より大きい有効油量を持つポンプを選定してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,400/税込¥1,540

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37418516S04-1521464537S04-15TS04-15 油圧シリンダ単動式 リケン 21464537油圧シリンダ単動式リケン1台
¥39,980
税込¥43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする