ベルトサンダー20
軽量でコンパクトでアームがストレートの状態から内側に90°まで角度自在です。
- 用途
- 手の入りにくい場所でのサンダー作業に。
- トラスコ品番
- 238-8928
- 全長(mm)
- 360
- 質量(kg)
- 1.4
- 無負荷回転数(min-1[r.p.m])
- 17000
- 使用空気圧力(MPa)
- 0.6
- ベルト速度(m/min)
- 2580
- 空気消費量(m3/min)
- 0.5
- ベルト寸法(mm)
- 20×520
- ホース取付口
- NPT1/4
- 排気方向
- 後方
- 内容量
- 1台
空圧工具 の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36994115 | SPS-38 | 10515785 | SP-1380 | ![]() | ベルトサンダー20mm×520mm | エス・ピー・エアー | 1個 | ¥31,980 税込¥35,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
エアベルトサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/464/
2022-06-24

















