エス・ピー・エアー
ベルトサンダー20
SPS-38
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
36994115
品番
SPS-38
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥52,000
軽量でコンパクトでアームがストレートの状態から内側に90°まで角度自在です。
用途
手の入りにくい場所でのサンダー作業に。
トラスコ品番
238-8928
全長(mm)
360
質量(kg)
1.4
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
17000
使用空気圧力(MPa)
0.6
ベルト速度(m/min)
2580
空気消費量(m
3
/min)
0.5
ベルト寸法(mm)
20×520
ホース取付口
NPT1/4
排気方向
後方
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
36994115
SPS-38
10515785
SP-1380
ベルトサンダー20mm×520mm
エス・ピー・エアー
1個
¥
31,980
税込
¥
35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)