曜日別特売

取替え式防塵マスク DR30SS

取替え式防塵マスク DR30SS - 重松製作所
(1件のレビュー)

低抵抗ろ過材使用のシングルタイプのマスクです。

用途
石綿作業:呼吸用保護具の区分3対応。
ダイオキシン対策用レベル1対応。
規格
RS3
吸気抵抗(Pa)
160以下
粒子捕集効率(%)
99.9以上
国家検定合格番号
TM272
石綿(アスベスト)類対策用
保護具区分3
ダイオキシン類対策用
Lv1対応可能
適合フィルター
S4N
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37082245DR30SS4NM118×85
オープン
取扱い終了
返品不可
37082263DR30SS4NML125×108
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37082245
2015-11-18
用途: 防塵現場

排気便からの外気流入が、極めて少ない、シリコンゴム製の排気弁が、結露等で変形する事が無いので、安心して使用できる。次回はM/Lサイズを注文予定。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防じんマスク(取替え式)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする