重松製作所
取替え式防塵マスク DR30SS
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
37082245
品番
DR30SS4N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
低抵抗ろ過材使用のシングルタイプのマスクです。
用途
石綿作業:呼吸用保護具の区分3対応。
ダイオキシン対策用レベル1対応。
サイズ
M
寸法(縦×横)(mm)
118×85
トラスコ品番
325-6103
質量(g)
155
規格
RS3
吸気抵抗(Pa)
160以下
粒子捕集効率(%)
99.9以上
国家検定合格番号
TM272
石綿(アスベスト)類対策用
保護具区分3
ダイオキシン類対策用
Lv1対応可能
適合フィルター
S4N