応接テーブル

応接テーブル - 山田工業

簡易なレセプションルームに最適です。

トラスコ品番280-9923幅(mm)900質量(kg)14.5高さ(mm)425奥行(mm)450張地-寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×425内容量1台
注意
※応接セットの中のテーブルのみです
※1人用ソファDK-1010N、2人用ソファDK-1020Nと組み合わせてのご使用を推奨いたします
※軒先渡しとなります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37454575DK-0945
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥6,500/税込¥7,150
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする