低摩擦特性に優れ、最新の省燃費規格ILSAC GF-5に適合した高性能シンセティックブレンドオイルです。
熱安定性・低温始動性に優れ、様々な条件下でエンジンを保護します。高速走行や、停止と発進が頻繁に繰り返される街中走行のような過酷な走行条件においても、従来の鉱物油系エンジンオイルを超えるエンジン保護性能を発揮します。
最新の省燃費エンジンに対応したオイルです。ターボ車、高性能車でのご使用を推奨いたします。



今までは過剰にエンジン保護の為に10w-50を使用して
いましたが、今回この5w-30を選んで見ました。
以前より僅かでありますが燃費が良くなりました。
5W-30の粘度グレードが推奨されるターボ車に適合 する事とモービルで信頼も有り、なおかつ価格も適切な事から選択しました。
軽トラは荷物負担によります。3千km走行後平均20%アップ
モービル1が価格的にかなり値上がりした為、全合成油から部分合成にランクを下げてみました。トヨタ系列のTACTI扱いになってるので信頼性は間違いないと思います。モービル1にする以前にも使用してました。
NA 2WD 4AT ワゴンR(主通勤)に使用。
全化学合成オイルではオーバースペックと感じ当商品に切替え。
3000kmか6ヶ月毎交換。冬場でも始動性良好。
熱ダレも感じられず、燃費にも若干寄与していると思います。
NA軽四なら十分の性能と思います。