曜日別特売

RESPO EMD 添加剤

RESPO EMD 添加剤 - RESPORESPO EMD 添加剤 - RESPO
(2件のレビュー)

エンジンオイルやギアオイルに適量ブレンドするだけで、使用中のオイルを潤滑性能に優れた粘弾性オイルに改質。
レスポとチタンのW硬化でエンジンコンディションをベストに保つ。
0W-20、5W-20にも対応。
エンジン・ミッション・デフ・ハイドロリックサスペンションに使用できます。

適合車種ガソリン車/ディーゼル車/LPG車/ロータリー車/4サイクルエンジン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
注意
※オートマチックトランスミッションには使用できません。
※基本的なメカニカルトラブルは解消できません。修理を行った後に使用してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37600071RO-300P1本(300mL)
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
55657473RO-1000P1個(1000mL)
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55657473
2019-10-28
用途: ディゼルエンジンのエンジンオイルに追加して使用
農・林・水産業

約25年ほど使用していますが、個人的感想として、エンジン音が静かになり長持ちするように感じています。

対象商品 : 37600071
2013-08-02
用途: エンジンオイル交換
有限会社宮本電気

先にRESPO ATをミッション用に購入。
変速ショックが小さくなって良い印象だったので、これも購入。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする