曜日別特売

ヘリカルカップリング Aモデル

ヘリカルカップリング Aモデル - 三木プーリヘリカルカップリング Aモデル - 三木プーリヘリカルカップリング Aモデル - 三木プーリ

完全一体構造でノーバックラッシ
円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。
高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。

許容偏角(°)5許容偏心(mm)0.25材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品)種類スリットタイプ軸方向変位(mm)±0.25内容量1個
90件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法C(mm)
外径D(Φmm)
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
全長L(mm)
許容トルク(N・m)
常用トルク(N・m)
最高回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37775841ARM-050-3-2-1.612.73212.70.60.325000
6,500
6,498
7,148(税込)
18日以内出荷
返品不可
37775857ARM-050-3-3-1.612.73312.70.60.325000
6,500
6,498
7,148(税込)
翌日出荷
返品不可
37775866ARM-075-3-3-2.419.13319.12125000
7,780
7,698
8,468(税込)
18日以内出荷
返品不可
37775875ARM-075-4-3-2.419.14319.12125000
7,780
7,698
8,468(税込)
18日以内出荷
返品不可
37775884ARM-075-4-4-2.419.14419.12125000
7,780
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
37775902ARM-075-5-5-2.419.15519.12125000
7,780
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
37775911ARM-075-6-4-2.419.16419.12125000
7,780
7,698
8,468(税込)
18日以内出荷
返品不可
37775927ARM-075-6-5-2.419.16519.12125000
7,780
7,698
8,468(税込)
18日以内出荷
返品不可
37775936ARM-075-6-6-2.419.16619.12125000
7,780
7,698
8,468(税込)
当日出荷
37775945ARM-075-6.35-5-2.419.16.35519.12125000
7,780
7,698
8,468(税込)
18日以内出荷
返品不可
37775954ARM-075-6.35-6-2.419.16.35619.12125000
7,780
7,698
8,468(税込)
18日以内出荷
返品不可
37775963ARM-075-6.35-6.35-2.419.16.356.3519.12125000
7,780
7,698
8,468(税込)
18日以内出荷
返品不可
37775972ARM-100-6-6-3.825.46625.43.21.625000
9,090
8,998
9,898(税込)
当日出荷
37775981ARM-100-6.35-6.35-3.825.46.356.3525.43.21.625000
9,090
8,998
9,898(税込)
18日以内出荷
返品不可
37775997ARM-100-7-7-3.825.47725.43.21.625000
9,090
8,998
9,898(税込)
18日以内出荷
返品不可
37776006ARM-100-8-6-3.825.48625.43.21.625000
9,090
8,998
9,898(税込)
当日出荷
37776015ARM-100-8-6.35-3.825.486.3525.43.21.625000
9,090
8,998
9,898(税込)
18日以内出荷
返品不可
37776024ARM-100-8-7-3.825.48725.43.21.625000
9,090
8,998
9,898(税込)
18日以内出荷
返品不可
37776033ARM-100-8-8-3.825.48825.43.21.625000
9,090
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
返品不可
37776042ARM-100-9.5-8-3.825.49.5825.43.21.625000
9,090
8,998
9,898(税込)
18日以内出荷
返品不可
37776051ARM-100-9.525-8-3.825.49.525825.43.21.625000
9,090
8,998
9,898(税込)
18日以内出荷
返品不可
37776067ARM-100-9.525-9.525-3.825.49.5259.52525.43.21.625000
9,090
8,998
9,898(税込)
18日以内出荷
返品不可
37776076ARM-100-10-6-3.825.410625.43.21.625000
9,090
8,998
9,898(税込)
18日以内出荷
返品不可
37776085ARM-100-10-6.35-3.825.4106.3525.43.21.625000
9,090
8,998
9,898(税込)
18日以内出荷
返品不可
37776094ARM-100-10-8-3.825.410825.43.21.625000
9,090
8,998
9,898(税込)
当日出荷
37776103ARM-100-10-9.525-3.825.4109.52525.43.21.625000
9,090
8,998
9,898(税込)
18日以内出荷
返品不可
37776112ARM-100-10-9.5-3.825.4109.525.43.21.625000
9,090
8,998
9,898(税込)
18日以内出荷
返品不可
37776121ARM-100-10-10-3.825.4101025.43.21.625000
9,090
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
返品不可
37776137ARM-112-8-6-3.628.68628.64.62.325000
9,590
9,498
10,448(税込)
18日以内出荷
返品不可
37776146ARM-112-8-8-3.628.68828.64.62.325000
9,590
9,498
10,448(税込)
18日以内出荷
返品不可
37776155ARM-112-9.5-8-3.628.69.5828.64.62.325000
9,590
9,498
10,448(税込)
18日以内出荷
返品不可
37776164ARM-112-9.525-8-3.628.69.525828.64.62.325000
9,590
9,498
10,448(税込)
18日以内出荷
返品不可
37776173ARM-112-9.525-9.525-3.628.69.5259.52528.64.62.325000
9,590
9,498
10,448(税込)
18日以内出荷
返品不可
37776182ARM-112-10-8-3.628.610828.64.62.325000
9,590
9,498
10,448(税込)
18日以内出荷
返品不可
37776191ARM-112-10-9.5-3.628.6109.528.64.62.325000
9,590
9,498
10,448(税込)
18日以内出荷
返品不可
37776207ARM-112-10-9.525-3.628.6109.52528.64.62.325000
9,590
9,498
10,448(税込)
18日以内出荷
返品不可
37776216ARM-112-10-10-3.628.6101028.64.62.325000
9,590
9,498
10,448(税込)
翌日出荷
返品不可
37776225ARM-112-11-10-3.628.6111028.64.62.325000
9,590
9,498
10,448(税込)
18日以内出荷
返品不可
37776234ARM-112-11-11-3.628.6111128.64.62.325000
9,590
9,498
10,448(税込)
18日以内出荷
返品不可
37776243ARM-112-12-8-3.628.612828.64.62.325000
9,590
9,498
10,448(税込)
18日以内出荷
返品不可
37776252ARM-112-12-9.5-3.628.6129.528.64.62.325000
9,590
9,498
10,448(税込)
18日以内出荷
返品不可
37776261ARM-112-12-9.525-3.628.6129.52528.64.62.325000
9,590
9,498
10,448(税込)
18日以内出荷
返品不可
37776277ARM-112-12-10-3.628.6121028.64.62.325000
9,590
9,498
10,448(税込)
18日以内出荷
返品不可
37776286ARM-112-12-12-3.628.6121228.64.62.325000
9,590
9,498
10,448(税込)
8日以内出荷
返品不可
37776295ACRM-050-3-23.62.312.73219.10.60.310000
10,120
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
37776322ACRM-075-4-35.63.119.14322.92110000
10,910
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
37776347ACRM-075-5-45.63.119.15422.92110000
10,910
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
37776365ACRM-075-6-45.63.119.16422.92110000
10,910
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
37776374ACRM-075-6-55.63.119.16522.92110000
10,910
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
37776401ACRM-075-6.35-65.63.119.16.35622.92110000
10,910
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする