曜日別特売

GC ギヤカップリング内筒

GC ギヤカップリング内筒 - KHK(小原歯車工業)GC ギヤカップリング内筒 - KHK(小原歯車工業)

取付け、取はずしが簡単です。
多少の軸心間の狂いが生じても最大5°まで使用できるよう、外歯車(内筒)にクラウニングを施してありますので、無理な動力伝達はいたしません。
歯面焼入れしてありますので耐久性に富んでいます。また、表面はユニクロームメッキ加工を施しています。
キー溝、ねじ穴、仕上がり穴が施された完成タイプはそのままご使用できます。また、ユーザーの方々が自由に加工できる下穴製品も用意してあります。

材質(本体)S45C種類ギヤタイプバックラッシ(mm)0.40~0.60内容量1個
注意
※2020年10月製造分より、表面処理が三価クロメートめっき処理から黒染処理へ順次変更となります。(従来製品と互換性において機能、品質上の問題はありません。)(GC1-12S,GC2-20S,GC3-20S)
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボス径B(Φmm)
歯幅E(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
基準円直径C(Φmm)
歯先円直径D(Φmm)
穴径A(Φmm)
ボス長F(mm)
全長G(mm)
許容トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38017192GC1-12S4510-231.9542.573505412(H8)2535-
3,450
3,198
3,518(税込)
翌日出荷
返品不可
38017235GC2-20S7015-372.767115808420(H8)4055-
7,290
6,698
7,368(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38017287GC3-20S9020-423.286.513510511020(H8)4565-
13,460
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
38017201GC1-20451010231.9542.573505420(H8)253568.7[7]
3,490
取扱い終了
返品不可
38017217GC1-22451010231.9542.573505422(H8)253598.1[10]
3,490
取扱い終了
返品不可
38017226GC1-25451010231.9542.573505425(H8)2535137[14]
3,490
取扱い終了
返品不可
38017244GC2-30701513372.767115808430(H8)4055245[25]
6,310
取扱い終了
返品不可
38017253GC2-32701513372.767115808432(H8)4055294[30]
6,310
取扱い終了
返品不可
38017262GC2-35701513372.767115808435(H8)4055392[40]
6,310
取扱い終了
返品不可
38017271GC2-40701513372.767115808440(H8)4055490[50]
6,310
取扱い終了
返品不可
38017296GC3-45902020423.286.513510511045(H8)4565785[80]
10,510
取扱い終了
返品不可
38017305GC3-50902020423.286.513510511050(H8)4565883[90]
10,510
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする