曜日別特売

カップリング(厚鋼電線管Z用)

カップリング(厚鋼電線管Z用) - Panasonic(パナソニック)カップリング(厚鋼電線管Z用) - Panasonic(パナソニック)カップリング(厚鋼電線管Z用) - Panasonic(パナソニック)カップリング(厚鋼電線管Z用) - Panasonic(パナソニック)カップリング(厚鋼電線管Z用) - Panasonic(パナソニック)カップリング(厚鋼電線管Z用) - Panasonic(パナソニック)
(4件のレビュー)

電線管相互の接続に使用します。

材質/仕上鋼管/溶融亜鉛めっき後、電気亜鉛めっき仕上溶融亜鉛めっき(めっき付着量300g/m2 以上)JIS規格JIS C8330内容量1個
全10種類を絞り込む
寸法D(Φmm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
長さL(mm)
呼び
寸法D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38220567DFZ11160.0638G1625
オープン
189
208(税込)
当日出荷
38220576DFZ11220.0944G2231
オープン
259
285(税込)
当日出荷
38220585DFZ11280.1450G2837.5
オープン
379
417(税込)
当日出荷
38220594DFZ11360.2456G3648.5
オープン
619
681(税込)
当日出荷
38220603DFZ11420.3456G4254.5
オープン
769
846(税込)
当日出荷
38220612DFZ11540.5664G5468
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
38220621DFZ11700.7172G7084
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
38220637DFZ11820.9280G8297
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
38220646DFZ11921.685G92110.5
オープン
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
38220655DFZ11041.790G104123.5
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38220567
2024-12-02
用途: 電線管接続
有限会社平井電設

メーカー品なだけに何の問題もありません。補修に使用したためバラ売りしていただけるのは助かります。

対象商品 : 38220594
2019-12-20
用途: 筐体に使用
株式会社田代製作所

値段も手ごろでとても良いです。これからも使いたいと思います。

対象商品 : 38220576
2017-12-19
用途: 6201ベアリングを圧入する際に圧入治具として使用
サービス業

32mmベアリングを打ち込む際 31mm外径の本品を活用 バイクのフロントホイールベアリングが復活 専用の治具は、バカ高いので、思わず得した気分です。

対象商品 : 38220603
2017-03-17
用途: 埋設電線管の接続
報国エンジニアリング株式会社建設業・工事業

納期がもっと早くなると嬉しいです。
商品については、規格通りで満足です。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする